SLO Koivuhaan valaistus toteutettiin Exaktorin Zenit -valaisimilla
SLO:n Koivuhaan myymälä muutti elokuun 2016 lopussa uusiin tiloihin Kehä III:n kupeeseen.
Täyttää SLR-säädöksen vaatimukset
LED-valoputket täyttävät syyskuussa 2021 voimaan astuvan EU:n asettaman SLR-säädöksen vaatimukset, jossa muun muassa määritellään raja-arvot välkkymiselle. Niiden valotehokkuus on jopa 175 lm/W.
Soveltuu myös elintarviketeollisuuteen
Sirpalesuojauksensa ansiosta LED-putkia on turvallista käsitellä ja ne soveltuvat myös erinomaisesti elintarviketeollisuuteen.
EM-tyypin valoputket
SubstiTUBE T8 PRO Ultra Output LED-valoputket ovat EM-tyyppisiä, eli niitä voidaan käyttää suoraan kuristinkäyttöisissä valaisimissa tai niitä voidaan käyttää suoralla 230V verkkojännitteellä.
OSRAM SubstiTUBE T8 PRO Ultra Output LED-valoputket ovat suunniteltu käytettäväksi -20…+40°C lämpötilassa, niiden keskimääräinen elinikä on 60 000 tuntia ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu. OSRAM SubstiTUBE T8 PRO Ultra Output LED-valoputket ovat VDE-sertifioitu IEC62776-standardin mukaisesti.
Tilaa verkkokaupasta »
SLO:n Koivuhaan myymälä muutti elokuun 2016 lopussa uusiin tiloihin Kehä III:n kupeeseen.
Pylväsvalaisimet Atlas, Plaza ja Boulevard, sekä seinävalaisin Vino Duo.
Galaxy® Profiles-profiilivalikoima on tarkoitettu LED-nauhoille, joissa on kiinnitysteippi valmiina.