Kampissa sijaitsevan Voimatalon toimistoremontissa sisävalaistus päivitettiin vastaamaan standardien mukaisia valaistussuosituksia. Nykyinen valaistus toteutettiin LEDVANCE Panel-moduulivalaisimilla, joilla on jopa 100 000h elinikä. Valaisimen viisinapainen kytkentäkotelo teki asennuksesta nopeaa ja helppoa.

Kolme tekijää määritti valaisinmallin valinnan

Tiloihin haluttiin

  1. laadukasta valoa,
  2. pitkäksi aikaa ja
  3. kustannustehokkaasti.

Nämä kolme tärkeää osatekijää täyttyivät LEDVANCEn Panel-moduulivalaisimissa.

Työpisteille yksilölliset säädöt, käytäville valotehoa

Työpisteille valittiin säädettävät valaisimet, jotta käyttäjien yksilölliset mieltymykset pystyttiin huomioimaan. Käytäville puolestaan valikoitui valaisimet, jotka täyttävät sisävalaistuksesta annetun standardin mukaiset suositukset valaistusvoimakkuudesta. Uusi valaistus on nyt tasainen, huoltovapaa ja nykyaikainen.

Ensisijaisesti LEDVANCEn tuotteisiin päädyttiin juuri sopivien ominaisuuksien vuoksi. Lisäksi LEDVANCE on asiakkaalle entuudestaan tuttu sekä laadukkaaksi tunnettu toimittaja.

Suojellun kohteen korkeat vaatimukset täyttyivät laadukkailla tuotteilla

Vaikka tavoitteet olivat korkeat, täyttyivät ne erinomaisesti ja loppukäyttäjä on todella tyytyväinen uusiin päivitettyihin tiloihinsa. Kaikki osapuolet olivat samaa mieltä siitä, että Ledvancen, SLOn ja urakoitsijan välinen yhteistyö oli tässä projektissa sujuvaa.

Nämä tuotteet valittiin Voimataloon:

42 836 79 LEDVANCE PANEL PFM HO DALI 600 UGR<19 36W 4000K MP
42 836 75  LEDVANCE PANEL PFM HO 600 UGR<19 36W 4000K MP

Projektissa mukana

Teemu Tirkkonen

Avainasiakasmyyjä

SLO Oy

Janne Vasse

Myynnistä ja asennustöistä vastaava

Helsingin talotekniikka Oy

Voimatalo

  • Imatran Voima Oy:n ja Oulujoki Oy:n entinen pääkonttori Helsingin Kampissa.
  • Rakennuksen merkittävät sisätilat, kuten pääportaikko, osa neuvottelutiloista ja kabinettitilat on suojeltu asemakaavalla.
  • Voimatalo valmistui vuonna 1951 arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemana.

Teksti ja kuvat: Ledvance

Vohek-keskukset

Kotimaiset VOIMA-pistorasiakeskukset valmistetaan Liedon tehtaalla, Varsinais-Suomessa.

Varmista tuulikaapin toimiva lämmitys

Frico PA2200CE -sarjan kojeilla on helppo pitää sisäänkäynti houkuttelevana myös talvikeleillä.

Eltakon® -monitoimiaikareleet pienentävät varastointitarvetta

18 toimintoa ja universaali ohjausjännite 8-230V UC asettavat uuden tason aikareleille.