CoreLine recessed spot
Uudistunut suosittu kohdevalaisin
Ensto Lumo on UUSI ja UPEA seuraavan sukupolven yleisvalaisinperhe runsailla ominaisuuksillaan. Lumo valaisee huipputason optiikallaan tilan ja pinnat tasaisen miellyttävästi. Lumon rauhallinen valo miellyttää silmää asettuen osaksi tilaa ja sisustusta. Parasta Lumossa on sen monipuolisuus – Lumo tarjoaa täydellisen paketin yleisvalaistukseen monipuolisilla vaihtoehdoillaan niin koteihin kuin julkisiin tiloihinkin. Matalarakenteinen Lumo sopii täydellisesti skandinaaviseen arkkitehtuuriin – matalasta profiilistaan huolimatta Lumon tyylikäs muotoilu kätkee sisäänsä huippuluokan tekniikan ja soveltuu siksi erinomaisesti nykyrakentamisen ja peruskorjaamisen tarpeisiin.
Monipuolinen ja tyylikäs yleisvalaisinperhe Lumo valaisee pehmeällä valollaan ja tarjoaa runsaasti vastauksia ja valinnanvapautta yleisvalaistukseen. Se erottuu yleisvalaistuksen tarjonnassa erinomaisesti pitäen sisällään 6 uutta valaisinmallia, joiden modulaarinen rakenne mahdollistaa useita eri vaihtoehtoja valittavan valovirran, sekä värilämpötilan ansiosta. Valitse siis projektiisi sopivin koko sopivimmilla herkuilla!
Lumo-valaisimet ovat saatavilla kahdessa eri koossa (Ø 335mm ja Ø 267mm). Tehokkaat, 15W Lumo-valaisimet mahdollistavat 3 eri valovirtavaihtoehtoa ja pienemmät 9W valaisimet 2 valovirtavaihtoehtoa. Valaisimen valovirta on valittavissa kätevästi dippikytkimestä. Lumo yleisvalaisimet ovat varustettu myös värilämpötilan säädöllä, 3000K ja 4000K. Valaisinten sisäänrakennetut valovirta- ja värilämpötilavaihtoehdot on helposti valittavissa asennuksen yhteydessä. Käytettävissä on haluamasi vaihtoehto – asiakkaan tarpeen ja projektin mukaan. Valinnan mahdollisuus tuo lisäarvoa sekä tuotteelle että loppukäyttäjälle.
Lumo-tuoteperheen valaisimet ovat saatavilla raikkaan puhtaan valkoisena. Bajonettikiinnitteinen kestävä polykarbonaattikupu on helppo kiertää paikoilleen ja valaisin on varustettu kestävällä polykarbonaattirungolla. Valaisimen neljä läpivientiaihiota, sekä helppotyöstöinen jousiliitinkytkentä mahdollistavat myös valaisimien vaivattoman ketjutuksen. Lumon asentamisen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tuoteperheen valaisimet ovat asennettavissa katto- ja seinäpintaan ja voidaan asentaa jopa 6 metrin kattokorkeuteen. Lumo on oivallinen valinta myös kosteisiin tiloihin IP44–luokituksensa ansiosta. Kaikista valaisimista löytyy erikseen myös tutka-, sekä DALI-mallit.
Snro | Nimike |
41 035 75 | LUMO IP44 LED 9W 830/840 |
41 035 76 | LUMO IP44 LED 10.5W 830/840 R |
41 035 77 | LUMO IP44 LED 15W 830/840 |
41 035 78 | LUMO IP44 LED 16.5W 830/840 R |
41 035 79 | LUMO IP44 LED 9W 830/840 DA |
41 035 80 | LUMO IP44 LED 15W 830/840 DA |
Leikkaussalin ja odotusaulan tai teollisuuden tuotantotilojen ja sitä ympäröivien käytävien puhtauteen ja valaistukseen liittyvissä vaatimuksissa on eroja.