SLC – laadukkailla LED-nauhoilla upeita valaistusratkaisuja
The Light Group AS on norjalainen teknisen valaistuksen kehittäjä ja tuottaja yli 30 vuoden kokemuksella.
Obico on IP65-luokiteltu suunnattava alasvalo.
Valaisimen värilämpötila voidaan vaihtaa dip-kytkimellä 3000/4000 kelviniin ja toisinpäin. Tämä mahdollistaa valaistuksen muuttamisen joustavasti asennuspaikan mukaan. Valaisimen matala rakenne mahdollistaa sen asentamisen ahtaisiinkin alakattorakenteisiin. Valaisin sopii erinomaisesti asuntotuotantoon mm. olohuoneet, keittiöt, käytävät sekä wc- ja kylpyhuonetilat. Valaisin voidaan peittää mineraalivillalla.
Tilaa verkkokaupasta
The Light Group AS on norjalainen teknisen valaistuksen kehittäjä ja tuottaja yli 30 vuoden kokemuksella.
LEDVANCE Tracklight Spot on kompakti kohdevalaisin elegantilla muotoilulla, jonka avauskulmaa voidaan muuttaa helposti heijastinta vaihtamalla.
Kustannustehokkuutta, käytännöllisyyttä ja älykkäitä ohjausmahdollisuuksia SITECO:n Streetlight SL 31 on mutkaton ja energiatehokas tievalaisin, joka vähentää tehokkaasti käyttökustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. SL 31 tarjoilee maksimaalista joustavuutta: neljä runkokokoa, 2 valinnaista optiikka- ja värilämpötilavaihtoehtoa sekä eri ohjausvaihtoehdot turvaavat valaisimen soveltuvuuden lukuisiin eri tievalaistuskohteisiin, 3-12 metrin asennuskorkeuksille. Käyttökohteina ovat mm. pyörä -ja kävelytiet, yksikaistaiset ajoväylät, moottoritiet sekä aukiot. Tärinätestattu Streetlight SL31 on erittäin kestävä ja helppokäyttöinen: työkaluvapaa asennuskonsepti virransyötön keskeytyksellä mahdollistaa valaisimen nopean ja turvallisen asennuksen sekä huollon. ENEC-sertifioitu Streetlight SL31 on varustettu korkealaatuisella PMMA-linssillä, joka turvaa erittäin laadukkaan optiikan. Valaisimen asentaminen 0 ° kallistuskulmaan ehkäisee valon säteilyn valaisimen yläpuolelle. Valaisimen kallistustasoa on mahdollista säätää −20 °… +15 °. SL31 toimitukseen kuuluu 60 / 76 mm pylvässovite, lisävarusteena on saatavilla myös 42 mm sovite. Älykästä valaistuksen ohjausta SITECO Streetlight SL31 -valaisimet tarjoavat Smart City -valmiuden yhden tai kahden zhaga-liittimen avulla. Valaisimen ylä- ja alapintaan kiinnitettävien pienikokoisten zhaga-liitinten toiminta perustuu langattomaan, kaksisuuntaiseen DALI 2.0 -tiedonsiirtoon. Liittimet mahdollistavat valaisinkohtaisen etäohjauksen, energiaraportoinnin sekä valaisindiagnostiikan. Yläpuolinen zhaga-liitin soveltuu esimerkiksi päivänvaloanturointiin ja ohjaustiedon siirtoon, alapuolinen liitin puolestaan liiketunnistukseen. Streetlight SL31 – tekniset faktat Neljä runkokokoa: micro, mini, midi ja maxi Kaksi optiikkaa: ST0.8a, ST1.0a Älykkäät ohjausvaihtoehdot: mm. ZHAGA -liitäntämahdollisuus Värilämpötila: 3000K ja 4000K Iskunkestävyys: IK08 Tiiveysluokitus: IP66 Värilämpötila: 3000K ja 4000K Valovirta: 1000 lm – 30000 lm Ottoteho: 35 W – 200 W Energiatehokkuus: jopa 150 lm/W Käyttöikä: jopa 100000 h