Ensto saneerauskeskustuotevalikoima on laajentunut muovisella pinta-asennetavalla Esteri EVS245.09P -ryhmäkeskuksella sekä pinta-asennettavalla Pikku-Waltteri EHSV140-ryhmäkeskusperheellä. Uudet keskukset sopivat loistavasti saneerauksiin ja sähköistyksen lisätarpeisiin.
Tyylikäs EVS245.09P–ryhmäkeskus
Uusi muovinen ryhmäkeskus on erittäin tyylikäs ja helposti asennettava, esim. mökille tai pihapiirin vaikkapa pihavalaistuksen tai aurinkosähkön tarpeisiin.
Yhtä ja samaa tyylikästä mallia voidaan käyttää niin sisä- kuin ulkotiloissa IP65 ja UV-suojauksen ansiosta. Keskusta on mahdollista myös laajentaa – varatilaa on vielä kahdeksan moduulia, joka mahdollistaa esim. yhden nelinapaisen vikavirtasuojakytkimen ja neljän johdon-suojakatkaisijan lisäyksen.
Käytettävyyttä ja asennettavuutta helpottaa 180° aukeava ovi, jonka kätisyyttä voidaan helposti muuttaa. Lisäksi kotelon etuosa irtoaa helposti avaamalla kannen alta neljä muoviruuvia.
EHSV140-ryhmäkeskusperheeseen kuuluu kolme eri kokoista ryhmäkeskusta, joiden korkeus on 500 mm, mutta leveys vaihtelee: 210 mm, 250 mm ja 350 mm.
Uudet ryhmäkeskukset ovat kooltaan kompakteja ja helposti asennettavia, joten ne asettuvat kätevästi saneerattaviin asuntoihin vanhalla vastaavalla mitoituksella olevan keskuksen päälle tai tilalle. Vanhan keskuksen kaapeloinnit voidaan jättää soveltuvin osin käyttöön ja ne voidaan tuoda helposti keskuksen takaseinän isosta aukkoaihiosta. Keskuksen päädyissä on huomaamattomat aukkoaihiot kaapeleiden läpivientilaipalle PMR1116.
Ryhmäkeskuksia täydentää tyhjä ryhmäkotelo, jolla voidaan koteloida olemassa olevaa keskusta tarvittaessa samaan ulkoasuun, sekä mittausmoduuli jos kWh-mittaus on uusimisen tarpeessa.
Selkeyttää ja säästää tilaa
Mitat: Korkeus 500, leveys 210 mm, 250 mm tai 350 mm.
Uusissa WAGO minigeelirasioissa voidaan käyttää 221-sarjan inline-rasialiittimiä. Geelirasiat sisältävät nopeasti kiinteytyvää polyuretaanipohjaista geeliä. Tämä estää veden pääsyn ja kondenssiveden sekä epäpuhtauksien muodostumisen geelirasiaan. Geelillä on erinomaiset eristysominaisuudet ja tärinänkestävyys. WAGO minigeelirasian avulla saavutetaan IPX8-kosteussuojaustaso.
Minigeelirasia soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi esimerkiksi ulkovalaisimien rungon sisäpuolen liitoksissa ja kaivoasennuksissa. Geeliboxeja on sekä kahdelle että kolmelle läpimenoliittimelle.
Erittäin nopea- ja helppokäyttöinen
Avaa rasia, kytke johtimet liittimeen, asenna paikoilleen ja sulje rasiaHelppo- ja nopeakäyttöisyys tekevät tuotteesta erinomaisen myös kenttäolosuhteisiin, geeli on valmiina rasian sisällä ja tuotteella ei viimeistä myyntipäivää.
[su_table responsive="yes" fixed="yes"]
SnroWAGO tuotenroTuote1939389207-1372Minigeelirasia 2x (sisältää 4 kpl)1939390207-1373Minigeelirasia 3x (sisältää 4 kpl)
[/su_table]
SLO vieraili Tuusulan asuntomessuilla (ajalla 3.-30.8.) katsastamassa tämänhetkiset rakentamisen trendit ja ilmiöt. Tässä muutama huomio, minkä teimme.
Hensel mahdollistaa luotettavan ja turvallisen sähkönjakelun innovatiivisilla tuotteillaan myös likaisissa ja pölyisissä ympäristöissä. Kattava valikoima on nostanut Henselin yhdeksi markkinoiden johtavimmaksi pienjännitteelle suunnattujen tuotteiden valmistajaksi.