Hide-a-liten Liteline Basic IP44 – helposti asennettava perusvalaisin taittuvilla päädyillä
Hide-a-liten Liteline-teollisuusvalaisinperheeseen on julkaistu uusi versio, energiatehokas loisteputkien korvaaja Liteline Basic IP44.
Valaisimessa on aina ylä- ja alavalo, ja DE- versiossa niitä voidaan himmentää erikseen kahdella vetokytkimellä. Alumiinirunkoinen Cressida LED-valaisin sopii erinomaisesti toimistoympäristöön sekä erilaisiin julkisiin tiloihin.
Saatavana kaksi eri pituutta, 1200 ja 1500 mm. Valaisimen vakiovärinä on valkoinen. Myös langaton Casambi-ohjaus mahdollisuus.
ON/OFF – ei vetokytkintä.
DALI – varustettu DALI-liitäntälaitteella, ei vetokytkintä.
DE – (DimEasy) – varustettu kahdella DALI-liitäntälaitteella sekä kahdella vetokytkinhimmentimellä.
DE AUTO – varustettu DALI-liitäntä- laitteella, vakiovalo- ja läsnäolotunnistimella sekä yhdellä vetokytkinhimmentimellä.
Snro | Nimi |
42 845 56 | Cressida L120 6200lm 830 |
42 845 57 | Cressida L120 6200lm 840 |
42 845 58 | Cressida L120 6200lm 830 DALI |
42 845 59 | Cressida L120 6200lm 840 DALI |
42 845 60 | Cressida L120 6200lm 830 DE |
42 845 61 | Cressida L120 6200lm 840 DE |
42 845 62 | Cressida L120 6200lm 830 DE AU |
42 845 63 | Cressida L120 6200lm 840 DE AU |
42 845 64 | Cressida L150 7100lm 830 |
42 845 65 | Cressida L150 7100lm 840 |
42 845 66 | Cressida L150 7100lm 830 DALI |
42 845 67 | Cressida L150 7100lm 840 DALI |
42 845 68 | Cressida L150 7100lm 830 DE |
42 845 69 | Cressida L150 7100lm 840 DE |
42 845 70 | Cressida L150 7100lm 830 DE AU |
42 845 71 | Cressida L150 7100lm 840 DE AU |
Hide-a-liten Liteline-teollisuusvalaisinperheeseen on julkaistu uusi versio, energiatehokas loisteputkien korvaaja Liteline Basic IP44.
Projektin valovoimaisin tähti oli SG Armaturenin RAX200 DALI
CoreLine tempo on moniin kohteisiin soveltuva ledivalonheitin.