Raikas ilma keittiöön
Vallox Capto liesikuvuilla ja -tuulettimilla
Kangasteipit ovat erittäin kestäviä ja soveltuvat korjaamiseen, sidontaan ja merkintään monissa eri käyttökohteissa, esim. esiintymislavoilla, näytöksissä ja messuilla. Vain mielikuvitus on rajana kangasteipin käytölle.
Snro | Tuotetunnus | Mitat | Väri |
60 178 80 | HTAPE-TEX 19×10 KEL | 19 mm x 10 m | Keltainen |
60 178 85 | HTAPE-TEX 19×50 SIN | 19 mm x 50 m | Sininen |
60 178 86 | HTAPE-TEX 19×50 PUN | 19 mm x 50 m | Punainen |
60 178 87 | HTAPE-TEX 19×50 KEL | 19 mm x 50 m | Keltainen |
60 178 88 | HTAPE-TEX 19×50 VIH | 19 mm x 50 m | Vihreä |
60 178 89 | HTAPE-TEX 19×50 MUS | 19 mm x 50 m | Musta |
60 178 90 | HTAPE-TEX 19×50 VAL | 19 mm x 50 m | Valkoinen |
60 178 91 | HTAPE-TEX 19×50 HAR | 19 mm x 50 m | Harmaa |
60 178 94 | HTAPE-TEX 50×50 KEL | 50 mm x 50 m | Keltainen |
Taelek Tsafe 4S on vikavirtasuojattu pinta-asenteinen maadoitettu neloispistorasia. Tuote on sekä suunniteltu että valmistettu Suomessa.
DUE on ihanteellinen kaksiosainen pistorasiayksikkö monipuolisin asennusmahdollisuuksin työtasoihin, levyseiniin, kalusteisiin ja jopa laatikostojen päälle. Elegantti muotoilu, sekä vähäinen n. 45mm asennussyvyys, mahdollistavat tilaa säästävän asennuksen esimerkiksi keittiö-, toimisto-, sekä koulukohteissa.