Omakotitalojen tyylikäs latausasema on helppo asentaa, hallinnoida ja käyttää
Ensto One Home tekee kotilatauksesta helppoa ja turvallista. Käyttöönotto vie vain muutaman minuutin ja latausvirran rajoittaminen on tarvittaessa helppoa Ensto Charger Control -sovelluksella.
Latausasemassa on kiinteä kaikkiin yleisimpiin sähköautoihin sopiva 5 metrin latauskaapeli Type 2 -pistokkeella, jolle on pidike valorenkaan keskellä. Suurimmat lataustehot ovat 3,6 kW (1x16A) tai 7,4 kW (1x32A) ja suojausluokitukset IP54 ja IK10.
Mukavuutta mobiilisovelluksella
Laitteeseen liittyy Ensto Charger Control -mobiilisovellus (Bluetooth), jota voivat käyttää sekä laitteen asentaja että sähköautoilija. Sillä voi säätää käyttövirtaa helposti välillä 6A-16A/32A.
Sovellus tarjoaa kaksi erilaista operointitapaa: vapaa ja tunnistautumista vaativa. Jälkimmäisessä tapauksessa lataamisen voi aloittaa vain Ensto One Homeen paritetulta älypuhelimelta. Turvallista ja nopeaa!
Kieliasetusten vaihto ja laturin nimen muokkaaminen tuovat lisämukavuutta käyttöön. Lisäksi sovelluksella voi päivittää laiteohjelmiston esimerkiksi asennuksen yhteydessä.
Myös asennus superhelppoa
Ensto One Home -latausasemassa on sisäänrakennettuna vikavirtasuoja tasasähkölle (RDC-DD, 6mA) ja, mallista riippuen, myös vikavirtakatkaisija integroiduin ylivirtasuojin (RCBO, 30mA). Kaikki tarvittava siis samassa paketissa!
Asennuksen helppoutta edustaa niin ikään avara kytkentätila. Latauspiste voidaan asentaa seinään, laitteelle suunniteltuun täyspitkään pylvääseen tai adapterilla 60 mm pylvääseen.
Sähkönumero |
Tuotekoodi |
Tekninen nimi |
3441819 |
EVH161-HC000 |
EVH 1x16A Type2 cable IP54 |
3441820 |
EVH321-HC000 |
EVH 1x32A Type2 cable IP54 |
3441821 |
EVH161-HCR00 |
EVH 1x16A Type2 cable RCB IP54 |
3441822 |
EVH321-HCR00 |
EVH 1x32A Type2 cable RCB IP54 |
Teksti ja kuvat: Ensto