Ulkomittauskeskukset sijoittuvat usein näkyvälle paikalle. Näpsä Smart®-ulkomittauskeskuksissa onkin kiinnitetty huomiota myös muotoiluun; pyöreä ovi ja kompakti koko tekevät siitä huomaamattoman.

Nyt valikoimaan on lisätty myös tumma ulkomittauskeskus tyylikkääseen asennukseen tumman rakennuksen seinään.

 

 

1T-MK50J-O-B on 1-tariffi mittauskeskus kiinteällä jalustalla. Jalusta sisältää potentiaalintasauskiskon. Keskus voidaan asentaa sekä pintaan että uppoon. Sisältää vikavirtasuojatut pistorasiat, 2 kpl 116 ja 1 kpl 316. Kaukoluentamalli, pääkytkin on mittauksen jälkeen. Keskuksessa on T2-tason ylijännitesuoja. Keskuksen väri on grafiitinharmaa RAL 7024.

 

Tekniset tiedot:

  • Mitat (LxKxS): 400 x 1600 x 170 mm
  • Syöttö: Al 50 / Cu 50
  • Värisävy: RAL 7024
  • Uppo- ja pinta-asennukseen

 

Näpsä Smart -ulkomittauskeskusNäpsä Smart

 

ABB

Snro Tyyppi Kuvaus
34 110 33 1T-MK50J-O-B Näpsä Smart, mittauskeskus 1-tariffi, 50A, IP34, FE, tumman harmaa

 

Esteri-ulkomittauskeskus sai latausaseman

Moderniin arkkitehtuuriin sopiva Esteri-ulkomittauskeskus sisältää nyt myös sähköauton latausaseman.

ABB Vakiokeskukset sinne missä tarvitaan sähköä

ABB:n vakiokeskukset ovat kotimaisia ja ne on suunniteltu nopeaan sekä turvalliseen asennukseen. Kaikissa keskuksissa on käytetty ABB:n S200S-johdonsuojakatkaisijoita, joiden jousiliittimiin asennetaan johtimet nopeasti edestäpäin. Näin näkyvyys kytkentään säilyy koko ajan. Ajan säästön lisäksi jousiliitin eliminoi löysien liitosten mahdollisuuden tuoden lisää turvallisuutta asennukseen.

Siemensiltä uusi johdonsuojasarja CBE

Siemens on tuonut markkinoille johdonsuojasarjan, joka on erityisesti tarkoitettu laitteistojen suojaukseen, siitä sarjan englanninkielinen lyhenne: CBE eli circuit breaker for equipment.