Rittalilta nyt uudet VX SE -yksittäiskaapit UL ja cUL -hyväksynnöillä
Uutuutena VX SE-valikoimaan on lisätty 300 mm syviä kaappeja, jotka soveltuvat mainiosti mm. kiinteistöautomaation tarpeisiin.
Vankat anodisoidut täysalumiinikotelot (halk. 2,8 ja 3,2 mm) kestävät äärimmäisissäkin olosuhteissa ja sopivat lähes kaikille julkisille sekä teollisuuden vaativille käyttökohteille.
Moduulisovitteiset kalustusvaihtoehdot helpottavat keskusten nopean toteuttamisen ja kokoonpanon, mahdollistaen näin lyhyen toimitusajan sekä edulliset hinnat. Pistorasioita voidaan käyttää oven ollessa suljettuna ja lukittuna. Käyttökomponentit säilyvät suojassa lisäten käyttöturvallisuutta ja estäen myös asiattoman käytön.
Siirry verkkokauppaan
Uutuutena VX SE-valikoimaan on lisätty 300 mm syviä kaappeja, jotka soveltuvat mainiosti mm. kiinteistöautomaation tarpeisiin.
Viime vuosina on lisääntynyt tummansävyinen rakentaminen uusissa nykyaikaisissa rakennuksissa. Tämän vuoksi asiakkaat kaipaavat myös sähkökeskuksilta ympäristöön sopivaa ulkoasua. UTUn ulkomittauskeskuksien valikoimaan onkin nyt tullut uusia malleja, joiden värisävy on RAL 7024 (grafiitinharmaa).
Saneerauskeskukseen RP2E15JS-IT kehitettiin uusi saranointitekniikka, jolloin se sopii erinomaisesti saneerauskohteisiin, joissa tilaa on niukasti. Uudella saranointitekniikalla keskus voidaan sijoittaa vaaka-asentoon vaikka ulko-oven yläpuolelle kattoa vasten.