Uudet FWU-kotelot uppoasennukseen
Etsitkö monikäyttöistä ryhmäkeskuskoteloratkaisua asennuskohteeseesi?
Viime vuosina on lisääntynyt tummansävyinen rakentaminen uusissa nykyaikaisissa rakennuksissa. Tämän vuoksi asiakkaat kaipaavat myös sähkökeskuksilta ympäristöön sopivaa ulkoasua. UTUn ulkomittauskeskuksien valikoimaan onkin nyt tullut uusia malleja, joiden värisävy on RAL 7024 (grafiitinharmaa).
UTU on aiemmin tehnyt keskuksia räätälöitynä maalauttaen ne erikseen asiakkaan tarpeiden mukaan. Nyt uudet RAL 7024 (grafiitinharmaa) värisävyn tuotteet laajentavat UTUn sähkönumerollisten tuotteiden vakiokeskusvalikoimaa.
Uusi valikoima beagle ja collie -ulkomittauskeskuksista on laaja ja sieltä löytyy varmasti sopiva malli jokaiseen käyttötarkoitukseen. Malleista löytyy tuotteet seinäasennukseen tai jalustalla vapaasti maahan seisovaksi, ylijännitesuojalla tai ilman.
Ylijännitesuojana malleissa on Hager SPA400 yhdistelmäylijännitesuoja, jolla suojataan asuinrakennusten sähkönsyöttö esimerkiksi ukkosen ja sähköverkon kytkentäylijännitteitä vastaan. Lisätarvikkeina keskuksiin on saatavilla kaapelisuoja seinäasennuksen yhteyteen sekä JAL-mallin suojakansi, mikäli jalustaa ei upoteta maahan.
Uudet harmaat ulkomittauskeskukset löydät lähimmästä SLO:n myymälästä!
Sähkönumero | Tyyppi | Tuotekoodi |
3426217 | BEAGLE 3406 P25+PR X | beagle3406P25+PR X 25A IP34 FE |
3426218 | BEAGLE 3406 P25+PRY X | beagle3406P25+PRY X 25A IP34 FE |
Sähkönumero | Tyyppi | Tuotekoodi |
3426371 | COLLIE 3806P63 2T+PR X 63A | collie3806P63 2T+PR X 63A IP34 |
3426372 | COLLIE 3806P63 2T+PRY X 63A | collie3806P63 2T+PRY X 63A IP34 |
3426373 | COLLIE 3806P63 2T+PR JAL X 63A | collie3806P63 2T+PR JAL X 63A |
3426374 | COLLIE 3806P63 2T+PRY JAL X 63A | collie3806P63 2T+PRY JAL X 63A |
Sähkönumero | Tyyppi | Tuotekoodi |
3426384 | Kaapelisuoja 450 X | Kaapelisuoja450 X FE |
3426385 | JAL-kansi 450 X | JAL-kansi450 X FE |
Teksti ja kuvat: UTU
Etsitkö monikäyttöistä ryhmäkeskuskoteloratkaisua asennuskohteeseesi?
Laajempi valikoima vastaa kaikkiin vaatimuksiin, mitä moderneilta pistorasiakoteloilta vaaditaan mm. työpisteille, koneille ja laitteille.
Saneerauskeskukseen RP2E15JS-IT kehitettiin uusi saranointitekniikka, jolloin se sopii erinomaisesti saneerauskohteisiin, joissa tilaa on niukasti. Uudella saranointitekniikalla keskus voidaan sijoittaa vaaka-asentoon vaikka ulko-oven yläpuolelle kattoa vasten.