Winledin kolme vinkkiä mitä huomioida saunan valaistuksessa

Saunan valaistus on omiaan täydentämään juuri sen tietyn tunnelman, jonka löylyt ja vihdan huiske saavat aikaan.

Talvi alkaa olla kylmimmillään ja mikä olisikaan suomalaisempi tapa kuin lämmittää sauna. On sanomattakin selvää, että oikeanlainen valaistus on omiaan täydentämään saunaan oikea tunnelma.

Tässä Winledin kolme vinkkiä mitä ottaa huomioon saunan valaistusta suunniteltaessa.

1. Älä riko tunnelmaa liian kirkkaalla tai kylmällä valolla

Yksi tärkeimmistä jutuista huomioida saunavalaistuksen suunnittelussa on, että saunan tunnelma kärsii helposti, jos valonlähde on liian kirkas tai se on esimerkiksi sävyltään liian kylmä.

Epäsuora valaistus on suosittu valaistustapa saunoissa, koska valo heijastuu seinän kautta eikä häikäise.

 

2. Kuumat ja kosteat tilat tarvitsevat soveltuvat valonlähteet ja oikean sijoittelun

Koska sauna ja sen kuumat sekä kosteat olosuhteet ovat melko äärimmäisiä, on erittäin tärkeää keskittyä käytettyjen tuotteiden laatuun ja soveltuvuuteen.

Sähköasennusstandardin vaatimuksien mukaan puolen metrin säteelle saunan kiukaasta ei saa asentaa kiukaaseen kuulumattomia sähkölaitteita - suoja-alue jatkuu tästä saunan kattoon asti.

Saunan olosuhteet vaihtelevat, joten käyttöön valikoituneiden ledien virtalähteineen tulee olla erityisesti tällaiseen tarkoitukseen suunniteltuja.

  • Lattiasta metrin korkeuteen luokitus vähintään IP24, ja korkeampi siitä ylöspäin.
  • Metri saunan lattiasta ylöspäin saa asentaa laitteita, jotka kestävät 125 asteen lämpötilan ja joiden johdot 170 asteen lämpötilan.

3. LED-nauhalla näyttävä ja moderni valaistus saunaan

LED-valonauha on tyylikäs valaistusratkaisu saunoihin, koska ne ovat helposti asennettavissa ja nauha voidaan piilottaa saunan rakenteisiin kuten esimerkiksi lauteisiin.

Valonauha olisi suositeltavaa asentaa maksimissaan 1 metrin korkeuteen lämpötilojen vuoksi. Korkeammalle asennettaessa tulee noudattaa sähköasennusstandardin vaatimuksia ja ottaa huomioon valmistajien antamat lämpötilankestoarvot.

Valonauhat voidaan asentaa sekä pysty- että vaakatasoon. On hyvä huomioida, että pystysuoraan asennettuun valonauhaan vaikuttaa korkeudesta riippuen erilainen lämpötila. Tämä saattaa aiheuttaa valonauhan himmentymisen siltä osin, jossa lämpötilan vaikutus on suurimmillaan.

LED-nauha suositellaan asentamaan alumiiniprofiiliin sisään, jolloin saadaan nostettua sen IP-luokitusta ja parannettua nauhan elinikää siirtämällä lämpöä pois.

Suosittu valaistusratkaisu saunan valaistukseen on esimerkiksi Winledin 3000 Kelviniset valonauhat 4,8-watin teholla, jotka riittävät mainiosti saunatilojen valaisemiseen.

Teksti:
Winled
Kuva:
Winled

Muotoilultaan pelkistetty mutta moderni Ensto Maestro

Ensto täydentää ulkovalaisinvalikoimaansa lanseeraamalla uuden Maestro-puistovalaisimen. Maestrossa kohtaa skandinaavinen tyylikkyys ja tarkkaan mietityt yksityiskohdat - moderni ja pelkistetty muotoilu yhdistettynä kestävään tekniikkaan. Maestro soveltuu pihoihin, puistoihin ja kävelyteiden varteen paikkoihin, joissa tarvitaan tehokasta ja erinomaisesti hallittua valoa.

SPOT COMBO -valaisin, jossa kaikki

SPOT COMBO -tuoteperheestä löytyy erittäin monipuoliset uppoasennettavat kohdevalaisimet PowerSelect-ominaisuudella sekä valittavalla värilämpötilalla. Kun kahdella valaisimella voit saada kaiken. Erittäin laajan koristekehysvalikoiman ansiosta Spot Combo -valaisimesta saat muokattua aina kohteeseesi sopivan valaisimen, käytännössä riittää kun valitset suunnattavan tai kiinteän valaisimen ja loppu sujuu kuin tanssi. Tärkeimmät tekniset tiedot: Valovirta: 350 - 600 lm Värilämpötila: 2700 / 3000 / 4000 K , CRI90 Teho: 3,6 / 5,5 W Valotehokkuus: jopa 111 lm/W Avauskulma: 60 D Himmennettävä: Ei Mitat (Halkaisija/korkeus): 81,5 x 48 mm Upotusreijän halkaisja: 68 mm Kotelointiluokka: IP65/IP20 ja IK03 Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C) Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C Takuu: 5 vuotta [su_table responsive="yes" fixed="yes"]   SPOT COMBO 4136282 SP CBO FIX V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT 4136283 SP CBO ADJ V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT   LISÄTARVIKKEET- Suunnattava 4136284 SP CBO RING ADJ ROUND BK 4136285 SP CBO RING ADJ ROUND BN 4136286 SP CBO RING ADJ SQUARE BK 4136287 SP CBO RING ADJ SQUARE BN 4136288 SP CBO RING ADJ SQUARE WT   LISÄTARVIKKEET- kiinteä 4136289 SP CBO RING FIX ROUND BK 4136290 SP CBO RING FIX ROUND BN 4136291 SP CBO RING FIX SQUARE BK 4136292 SP CBO RING FIX SQUARE BN 4136293 SP CBO RING FIX SQUARE WT [/su_table]    

ProMod Lite II Kuivanapitolämmityksen ohjain

Kotimaisen Leveltec Oy:n kehittämä ja kokonaan Suomessa valmistettava Kuivanapitolämmitysohjain on vastaus pohjolan haastaviin keleihin ja ratkaisu rakennuksen energiatehokkaaseen lämmitykseen sekä kunnossapitoon.