Valvottaako tuotantolaitoksesi laitteiden tekninen kunto sinua öisin?
Vanhentunut laitekanta on käyttäjälleen aina kustannusriski, joka voi realisoitua koska tahansa – vaikka kello kolme aamuyöllä sunnuntaina
Tuoteperheestä löytyy erittäin valovoimaiset suljetut teollisuusvalaisimet, joiden valovirta on jopa 11 000 lm. Damp Proof Eco HLO LED-valaisimet ovat 3×1,5 mm² läpijohdotettu (L, N ja PE).
LEDVANCE Damp Proof Eco HLO LED- teollisuusvalaisimia on saatavana 4 eri teholla. 40 W:n valaisin tuottaa 4400 lm valovirran, 55 W:n valaisin tuottaa 6400 lm valovirran, 66 W:n valaisin tuottaa 9000 lm valovirran ja 80 W:n valaisin tuottaa 11000 lm valovirran.
40 W:n valaisimet ovat 1200 mm pitkiä ja 55 W:n, 66 W:n ja 80 W:n valaisimet ovat 1500 mm pitkiä. Kaikista valaisimista on saatavana mallit joko 4000 K tai 6500 K värilämpötilalla. Valaisimet ovat myös IP65- sekä IK08-luokiteltuja ja niiden avauskulma on 120°.
LEDVANCE Damp Proof Eco HLO LED- valaisimet ovat suunniteltu käytettäväksi -20°C…+40°C lämpötiloissa, niiden keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Snro | Tuotenimi | Teho | Värilämpötila | Valovirta |
43 155 49 | DP Eco HO 1200 40W/4000K IP65 | 40 | 4000 | 4400 |
43 155 50 | DP Eco HO 1200 40W/6500K IP65 | 40 | 6500 | 4400 |
43 155 51 | DP Eco HO 1500 55W/4000K IP65 | 55 | 4000 | 6400 |
43 155 52 | DP Eco HO 1500 55W/6500K IP65 | 55 | 6500 | 6400 |
43 155 53 | DP Eco HO 1500 66W/4000K IP65 | 66 | 4000 | 9000 |
43 155 54 | DP Eco HO 1500 66W/6500K IP65 | 66 | 6500 | 9000 |
43 155 55 | DP Eco HO 1500 80W/4000K IP65 | 80 | 4000 | 11000 |
43 155 56 | DP Eco HO 1500 80W/6500K IP65 | 80 | 6500 | 11000 |
Vanhentunut laitekanta on käyttäjälleen aina kustannusriski, joka voi realisoitua koska tahansa – vaikka kello kolme aamuyöllä sunnuntaina
Norwesco on tuonut markkinoille uuden tuoteperheen, FEM palonkestävät turvakytkimet.