Nestorin valikoimassa on pitkään ollut kaksi versiota telineestä, toisessa on kääntyvä ja toisessa kiinteä sisäkehikko. Nyt versioiden eroja yritetään tuoda selkeämmin ilmi tuotteiden paremmalla nimeämisellä. Molemmat telineet ovat saatavilla 2000 mm ja 2200 mm korkeina.

Modulaarinen ristikytkentäjärjestelmä

NC-1000 on ETSI-mitoitukseen perustuva modulaarinen valokaapeleiden ristikytkentäjärjestelmä, joka on suunniteltu suuriin kuitukytkentöihin.

Järjestelmä koostuu kytkentätelineistä lisätarvikkeineen, esikalustetuista liitinpaneeleista sekä jaotinmoduuleista. Asennukset voidaan tehdä telineiden etupuolelta, jolloin ne voidaan sijoittaa seinää vasten tai selät vastakkain. Telineitä voi myös kytkeä yhteen ja kuituja voi viedä suoraan telineestä toiseen.

ODF-teline kääntyvällä sisäkehikolla

Alkuperäinen NC-1000 (versio 1) on nykyään ”NC-1000 ODF-teline, kääntyvä”, jossa on kääntyvä sisäkehikko.

Se soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa samaan kaappiin sijoitetaan sekä jatkoksia että päätepaneeleita. Jatkoslevyjen käsittely vaatii kääntyvän sisäkehyksen.

Kääntyvän sisäkehikon lisäksi telineen vakiovarustukseen kuuluvat kuitujen ja kytkentäkaapeleiden hallintaan liittyvät ohjaimet, sivuverhoilut, pariovet eteen sekä säätöjalat. Lisävarusteita ovat esimerkiksi jatkoslevytelineet, jatkoslevyt sekä seinäkiinnityssarja.

ODF-teline kiinteällä sisäkehikolla

Alkuperäisen telineen pohjalta kehitetty telineen toinen versio on nykyään ”NC-1000 ODF-teline, kiinteä”, jossa sisäkehikko on kiinteä.

Kiinteä malli soveltuu parhaiten kohteisiin, missä jatkoslevyt on sijoitettu erilliseen sisäjatkoskaappiin (esimerkiksi sisäjatkoskaappi NC-1000, snro: 7284294) ja pelkät ristikytkentäpaneelit varsinaiseen ODF-telineeseen. Se sisältää enemmän kaapelien kuljetustilaa ja -ohjureita kaapin vasemmassa reunassa, jolloin koko kaapin kapasiteetti saadaan paremmin käyttöön.

Vakiovarustukseen kuuluu kiinnityskiskot liitinpaneeleille, kuitujen ja kytkentäkaapeleiden hallintaan liittyvät ohjaimet, kiinteät sivuseinät, kiinteä takaseinä, pariovet eteen sekä säätöjalat. Telineiden lisävarusteena on seinäkiinnityssarja.

 

Snro Tuote
72 840 71 NC-1000 ODF-teline, kääntyvä 2200 mm
72 840 72 NC-1000 ODF-teline, kääntyvä 2000 mm
72 845 20 NC-1000 ODF-teline, kiinteä 2200 mm
72 845 21 NC-1000 ODF-teline, kiinteä 2000 mm

Nestor cables

TE Kaapelikiinnikkeiden käyttö on entistä helpompaa uuden valintatyökalun avulla

Nyt voit mitoittaa kaapeliasennusten kiinnityksen vaatimusten mukaan helpommin kuin koskaan, sillä TE Connectivity on julkaissut vuonna 2022 markkinoille tulleille uusimpien standardien mukaan valmistetuille kaapelikiinnikkeille valinta- ja mitoitustyökalun.

Digitaaliset CA755 ja CA757 jännitteenkoettimet

Digitaaliset jännitteenkoettimet yleismittaritoiminnoilla

SLO puistomuuntamoihin NAL-H erottimet

SLO:n puistomuuntamomallisto uudistuu vuodelle 2019. Muuntamoissa siirrytään käyttämään ABB:n ilmaeristeistä NAL-H -erotinta.