Tilapihi OPI-kanaalijärjestelmä
OPI-kanaalijärjestelmä on tehokas ratkaisu ahtaisiin kaapelinsuojauskohteisiin. Se mahdollistaa suuren määrän kaapelinsuojaputkia pieneen tilaan.
Nyt voit mitoittaa kaapeliasennusten kiinnityksen vaatimusten mukaan helpommin kuin koskaan, sillä TE Connectivity on julkaissut vuonna 2022 markkinoille tulleille uusimpien standardien mukaan valmistetuille kaapelikiinnikkeille valinta- ja mitoitustyökalun.
Saatavilla suomenkielinen ja englanninkielinen valintatyökalun, joka erittäin helppo käyttää. Valintatyökalu auttaa valitsemaan kiinnikkeet sekä laskee kaapelin mitoituksen ja olosuhteiden mukaan minimi kiinnikevälin ja kiinnikemäärän.
Kaikki TE Connectivity Raychem kaapelikiinnikkeet ovat testattu IEC 61914 (2021) mukaisesti. EPDM kuminen sisäosa helpottaa kaapelin asennusta, suojaa kaapelia asennuksen aikana ja takaa eriomaisen kiinnityksen myös pystysuorissa asennuksissa.
Yksivaiheisia kaapelikiinnikkeitä on kuutta eri kokoa 15 mm – 135 mm.
CC15-26-INS Kaapelikiinnike | |
CC26-38-INS Kaapelikiinnike | |
CC38-50-INS Kaapelikiinnike | |
CC50-75-INS Kaapelikiinnike | |
CC75-100-INS Kaapelikiinnike | |
CC100-135-INS Kaapelikiinnike | |
CCT26-38-INS Kaapelikiinnike | |
CCT38-50-INS Kaapelikiinnike | |
CCT50-63-INS Kaapelikiinnike | |
CCT63-75-INS Kaapelikiinnike |
Lisätietoja saat Soneparin tuotepäällikkö Antti Vaulta.
Sonepar ottaa valikoimaan uudet monipuoliset TE – Connectivity -kaapelikiinnikkeet
OPI-kanaalijärjestelmä on tehokas ratkaisu ahtaisiin kaapelinsuojauskohteisiin. Se mahdollistaa suuren määrän kaapelinsuojaputkia pieneen tilaan.
Lujarakenteinen, halogeeniton, vähän savua tuottava ja erittäin laajan lämpötila-alueen suojaletku XTHF
KLMA-HF C-PRo -merkinantokaapeli täyttää CPR:n Cca-luokan vaatimukset