DUE on ihanteellinen kaksiosainen pistorasiayksikkö monipuolisin asennusmahdollisuuksin työtasoihin, levyseiniin, kalusteisiin ja jopa laatikostojen päälle. Elegantti muotoilu, sekä vähäinen n. 45mm asennussyvyys, mahdollistavat tilaa säästävän asennuksen esimerkiksi keittiö-, toimisto-, sekä koulukohteissa.

Vaihdettavat, sivusuuntaan liukuvat kannet tarjoavat asennuksen jälkeenkin yksilöllisen ilmeen sekä sovittamisen ympäristöön värivaihtoehtojen ansiosta.

Snro Tuote   
14 356 67 DUE 2-osainen pistorasia
14 356 68 DUE kansisetti, musta (kuten RAL9005)
14 356 69 DUE kansisetti, valkoinen (kuten RAL9010)

DESK 2- joustavaan käyttöön suunniteltu alumiininen pistorasiapaneeli toimistoihin, neuvotteluhuoneisiin, sekä koulu- ja asuinympäristöihin. DESK 2 asennetaan pöydän kanteen säädettävillä alumiinisilla jaloilla helposti ja jälkeä jättämättä, kuusiokoloavainta käyttäen.

DESK 2 soveltuu mainiosti muunneltaviin tiloihin. Sen kiinnitys ja irrottaminen on nopeaa ja vaivatonta eikä vahingoita pöytätason pintaa.

DESK 2- pistorasiapaneeli on varustettu 0,2m Wieland-virtatulojohdolla, johon tulee liittää halutun mittainen Wieland- virransyöttökaapeli pistokepäällä.

Snro     Tuote
14 356 04 DESK 2, pistorasiapaneeli 3:lla pistorasialla, valkoinen (kuten RAL9010)
24 120 24 Wieland virransyöttökaapeli pistokepäällä 1,5m
24 120 25 Wieland virransyöttökaapeli pistokepäällä 2m

 

Uusi LED-painikesäädin tarjoaa valmiuden älykkäisiin tilanneohjauksiin

Uusi LED-painikesäädin mahdollistaa valaistuksen ohjauksen perinteisesti painikkeilla tai ABB-free@home Next -sovelluksella. Langaton ohjaus on mahdollista älykkään painike-elementin Bluetooth-yhteyden ansiosta. LED-painikesäädin koostuu ohjausyksiköstä (64851 U-500), painike-elementistä (62711 WL-500) ja 1-osaisesta keskiöstä (SR-1-XX). Keskiö on saatavilla sekä Jussi että IMPRESSIVO®- sarjana sekä kaikissa IMPRESSIVO®-sarjan väreissä. Langaton painike-elementti mahdollistaa valaistuksen langattoman ohjauksen ABB-free@home Next-sovelluksella sekä usean laitteen liittämisen yhteen. Säätimen älykäs painike-elementti mahdollistaa myös valmiiden tilanneohjauksien luomisen, jolloin ennalta valitut LED-painikesäätimet säätyvät haluttuun tunnelmaan sopivaksi vain yhdellä painalluksella. LED -painikesäädin soveltuu käytettäväksi säädettävien LED-lamppujen ja LED-valaisimien kanssa. Säädin soveltuu myös käytettäväksi yhdessä hehkulamppujen, pienjännitehalogeeni-lamppujen perinteisellä tai elektronisella muuntajalla sekä himmennettävien energiasäästölamppujen kanssa. Säädin ei tarvitse toimiakseen nollajohdinta, mutta se voidaan kytkeä tarvittaessa (suositellaan käytettäväksi pienten kuormien <10W/VA kanssa). Säätimen tehoalue on 3-100 VA LED-kuormille ja 3-240 W muille kuormille. [su_table responsive="yes"] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoko 64851 U-500 26 194 43 Ohjausyksikkö, LED-säädin, koje 1/10 62711-WL-500 28 157 09 Painike-elementti, 1-osainen, langaton 1/10 SR-1-214 28 155 01 Painike keskiö 1-osainen Jussi 1/10 SR-1-84 28 155 13 Painike keskiö 1-osainen Impressivo valkoinen 1/10 SR-1-81 28 155 11 Painike keskiö 1-osainen Impressivo antrasiitti 1/10 SR-1-83 28 155 12 Painike keskiö 1-osainen Impressivo alumiini 1/10 SR-1-885 28 156 56 Painike keskiö 1-osainen Impressivo mattamusta 1/10 [/su_table]

Tiivis pistorasia raskaaseen ammattikäyttöön

Selcast on kehittänyt raskaaseen ammattikäyttöön mainiosti kestävyytensä ja tiiveytensä ansiosta soveltuvan pistorasiamalliston, joka ei hätkähdä ankariakaan olosuhteita.

Jussi ja IMPRESSIVO mekaaninen ajastin

Sähkölaitteiden ohjausta ja energiasäästöjä Mekaaninen Jussi ja IMPRESSIVO® -ajastin erilaisten sähkölaitteiden ohjaukseen.