Trust Smarthomen langaton seinäkytkin vastaanottimille
Yhden tai kahden lähettimen kytkin
Selcast on kehittänyt raskaaseen ammattikäyttöön mainiosti kestävyytensä ja tiiveytensä ansiosta soveltuvan pistorasiamalliston, joka ei hätkähdä ankariakaan olosuhteita.
Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi pesuhallit, laivat, yhdistelmäperävaunut ja kylmäkontit.
Kotelo on passivoitua vahvaa alumiinivalua joka on pinnoitettu korroosiota ja mekaanista kulumista hyvin kestävällä pinnoitteella. Saatavilla on 16A Shuko 3-nap. ja 32A sekä 63A 5-nap. versiot. Muodostaa IP67 suojaustason kytkettynä yhteensopivan, erikseen saatavilla olevan pistotulpan kanssa.
Vakiona yksi M20 koon, metallinen holkkitiiviste 6-12mm kaapelille.
Kestää laimeita happoja, öljyä, alkalia, rasvaa. Kiinnitysruuvit ovat ruostumatonta terästä. Saatavana myös kaksoispistorasiana, snro. 24 019 01.
Snro | Tuote |
24 018 01 | Pistorasia – Vesitiivis schuko 16A IP68/1 |
24 019 01 | Pistorasia – Vesitiivis schuko 16A IP68/2 |
Muista myös Selcastin muut, vaativien kohteiden asennustarvikkeet!
ELKO-mallisto vahvistuu uudella LED-säätimellä, jota saa Plus- ja RS16-muotoilulla.
Schneider Electric on tuonut markkinoille kaksi edistyksellistä pistorasiauutuutta. 2-pistorasian USB liittimillä ja 2-pistorasian, johon on integroitu liiketunnistin ja valo.