I-VALO LED –PÄIVITYS- JA HUOLTOPAKETIT
Teollisuuden valaisinhuoltoon kestävän kehityksen tuotteet
Itävaltalainen PC Electric (PCE) on yksi maailman suurin pistokytkimien ja pistorasiakeskuksien valmistaja.
Nykyaikainen tehdas ja innovatiiviset tuotantomenetelmät takaavat korkealaatuiset ja turvalliset tuotteet sekä nopeat toimitusajat. PCE:n laadukkaiden tuotteiden valikoimasta löytyy tuotteita myös teollisuuden vaativin tarpeisiin. Käyttökohteita ovat muun muassa erilaiset tuotantotilat, varastot, työpisteet ja ulkoalueet. Oikeanlaisen tuotteen löytämisessä SLO:n asiakkaita auttavat Hedtecin asiantuntijat.
Pistokytkimet useisiin eri järjestelmiin ja käyttökohteisiin
CEE-pistotulppia ja -pistorasioita käytetään yleisesti, kun on tarve kytkeä laitteita helposti irrotettavan liitoksen avulla sähköverkkoon. PCE:n laatutuotteiden valikoimista löytyy useille eri järjestelmille 12-690V ja virroille 16-125A sopivat pistotulpat, jatkopistorasiat, pinnalliset, upotettavat sekä kytkimelliset pistorasiat. Normaalien napalukujen lisäksi saatavilla on myös 7-napaiset. Pilot-kontakti löytyy vakiona 63A ja 125A pistotulpista, vastaava pistorasia erikseen tilattaessa.
Moottorikytkimet siirrettävien moottoreiden suojaukseen ja kytkentään
Usein moottoreiden ON-OFF -kytkentä ja ylikuormitussuojaus toteutetaan kiinteästi asennetuilla laiteilla. Jos moottori on siirrettävissä tai siirrettävä, on kyseinen toteutus epäkäytännöllinen ja kallis. PCE:n moottorikytkimet integroidulla pistotulpalla kulkevat helposti moottorin mukana, jolloin moottorissa on aina kytkin/suojalaite valmiina. Moottorikytkin on ON-OFF, suunnanvaihto tai ylikuormitussuoja eli moottorisuojakytkin, joka suojaa arvokaan moottorin sekä säästää uusimisesta aiheutuvilta haitoilta.
Pistorasiakeskukset kiinteisiin ja siirrettäviin asennuksiin
PCE:n valikoimassa löytyvät keskukset sekä kiinteään asennukseen ns. työpaikkakeskukset sekä siirrettäviin asennuksiin työmaakeskukset. Paikkoihin, joihin ei seinän tai lattian kautta ole mahdollisuutta syöttää sähköä, voidaan käyttää ripustettavia keskuksia, joihin sähkö tuodaan käyttökohteen yläpuolelta. Kaikkein keskusten materiaaleina on kestävä PC/ABS ja polyamidin muovi tai erittäin kova mekaanista rasitusta kestävä kumiseos.
Joskus keskuksia tarvitaan toistuvasti paikoissa, joihin ei voida vetää kaapeleita pintaa pitkin, mutta keskukset täytyy kuitenkin käytön jälkeen poistaa. Tähän tarkoitukseen sopivat maahan upotettavat, nostettavat keskukset, jotka on helppo ottaa käyttö ja jälleen ”piilottaa” näkyvistä sekä näin myös suojata itse keskusta ja sähkönsyöttöä. Joissain malleissa on jopa 40 t yliajon kesto.
Keskuksista löytyvät valmiit esimerkkimallit, mutta keskuksia saa vaivattomasti myös erikseen modifioituina.
Teollisuuden valaisinhuoltoon kestävän kehityksen tuotteet
Koneiden ja laitteiden käyttöturvallisuus edellyttää turvakytkimien asentamista entistä vaativampiin paikkoihin tuotantolaitoksissa. KATKO Oy:n uudet haponkestävät turvakytkimet täyttävät IP69K/IP69 tiiveysluokan.
Helppo tapa yksittäisen kohteen paineenkohotukseen ilman paine-ilmaverkon paineen nostamista.