CA 8336 Qualistar+ kolmivaiheanalysaattori
Tämä analysaattori on suunniteltu kaikille kunnossapidon ja sähkönlaadun/-häiriöiden kanssa tekemisiin joutuville.
Sähköturvallisuuteen liittyvät lait määrittävät sarjan erilaisia, säännöllisesti suoritettavia testejä sähköasennusten turvallisuuden takaamiseksi, kuten maadoitusvastuksen mittaus, eristysvastuksen mittaus ja VVSK:n testaus. Yksi tavallisimmista on suojajohtimen jatkuvuusmittaus.
CA6011 jatkuvuustesteri tarkistaa kätevästi suojajohtimen jatkuvuuden 200 mA:n virralla, automaattisella napaisuuden suunnanvaihdolla. Laitteen toimintoihin kuuluvat myös mittauskaapeleiden vastuksen kompensointi sekä asetettavissa olevat raja-arvot.
Käytössä värinätoiminto ja äänimerkki, väriä vaihtava taustavalaistu näyttö sekä automaattinen sammutustoiminto (mahdollista kytkeä pois päältä).
Snro | Tuote |
67 506 11 | CA 6011 |
Tämä analysaattori on suunniteltu kaikille kunnossapidon ja sähkönlaadun/-häiriöiden kanssa tekemisiin joutuville.
Ergonominen jännitteenkoetin jopa 1000 V AC / 1400 V DC mittauksiin EN 61243:n mukaisesti.
Chauvin Arnouxin kätevän kokoinen ja vedenpitävä pH- ja lämpötilamittari täsmälliseen valvontaan. Helppokäyttöinen laite soveltuu erinomaisesti kenttäkäyttöön. Käyttökohteita mm. vesiviljely, uima-altaat ja kylpylät, oppilaitokset, vedenkäsittely, juomavesi, akvaariot, juomateollisuus ja laboratoriot.