NYX 190 – ajatonta muotoilua ja häikäisemätöntä valoa ulkokäyttöön
Tanskalaisen Focus-Lighting NYX-valaisinsarja tuo mukavaa ja häikäisemätöntä valoa ja tyylikästä ajatonta muotoilua.
Energiatehokkaat Steinel DL Vario Quattro PRO LED -plafondivalaisimet soveltuvat sekä sisä- että ulkotiloihin (IP54). Käyttökohteita ovat mm. sisäänkäynnit, autokatokset, portaikot, käytävät ja aulat.
Valaisimessa on hämäräkytkimen ohjaama 10 % perusvalaistustoiminto, joka voidaan haluttaessa ottaa käyttöön. Kun valvonta-alueella havaitaan liikettä, siirtyy valaisin pehmeästi (soft start) päävalaistustilaan ja liikkeen loppuessa taas perusvalaistustilaan tai sammuu kokonaan.
Valaisimen reunoilla on neljä säädettävää PIR-tunnistinta (tunnistusetäisyys 2-8 m enint.). Näin voidaan luoda epäsymmetrisiä tunnistusalueita valvomaan tarkasti haluttua aluetta. PIR-tunnistuksessa tarvittavat optiset linssit on integroitu valaisimen kupuun. Tämä Steinelin patentoima innovaatio mahdollistaa tyylikkään muotoilun, koska ulos työntyvää PIR-linssiä ei enää tarvita.
41 149 39 | 035433 | PRO | DL VARIO QUATTRO PRO LED TUNNISTINVAL. 3000K HOPEA |
41 149 40 | 057596 | PRO | DL VARIO QUATTRO PRO LED TUNNISTINVAL. 3000K ANTR. |
41 149 41 | 035495 | PRO | DL VARIO QUATTRO PRO LED TUNNISTINVAL. 4000K HOPEA |
41 149 42 | 057589 | PRO | DL VARIO QUATTRO PRO LED TUNNISTINVAL. 4000K ANTR. |
tuotepäällikkö Niko Kyösti
puh. 010 283 2276, niko.kyosti@slo.fi tai SLO-myynti
Tanskalaisen Focus-Lighting NYX-valaisinsarja tuo mukavaa ja häikäisemätöntä valoa ja tyylikästä ajatonta muotoilua.
Erittäin matalarakenteinen ja kevyt pinta- tai puoliuppoasennettava, himmennettävä paneelivalaisin kuiviin tiloihin asuinkohteissa ja julkisissa tiloissa.
Syksy on saapumassa ja päivien lyhetessä on tärkeää varmistaa, että ympäristömme pysyy turvallisena ja valaistuna. Tutustu Soneparin katuvalaisinratkaisuihin, jotka yhdessä Ounevan tolppaliittimien ja pylväskalustesarjojen kanssa tarjoavat kustannustehokkaan ja luotettavan tavan toteuttaa katuvalaistusprojektit. [su_button url="https://slo.contenthub.fi/NiboWEB/SLO/getPublicFile.do?uuid=19571445&inline=false&ticket=b185a39c24a8a95cc2234a973f32b002&type=original" target="blank" style="flat" background="#009EE3" color="#ffffff" size="6" icon="icon: hand-o-right"]Tutustu Soneparin Katuvalaisimet pylväät ja jalustat -katalogiin[/su_button] Soneparin katuvalaisinratkaisut Valaistus tehoa ja energiaa säästäen: Sonepar tarjoaa laajan valikoiman energiatehokkaita LED-katuvalaisimia, jotka vähentävät energiankulutusta ja alentavat ylläpitokustannuksia pitkällä aikavälillä. Pitkäikäiset ratkaisut: Soneparin katuvalaisin portfolioon on valittu tuotteita, jotka ovat suunniteltu kestämään vaativia sääolosuhteita ja ylläpitämään valotehoa vuosien ajan. Tämä tarkoittaa vähemmän huoltoa ja pidempiä huoltovälejä. Vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin: Valaisimille löytyy laaja valikoima pylväitä varsia ja telineitä, joilla vaativammatkin asennukset saadaan toteutettua. Helppo asennettavuus lisäpalveluilla: Sen sijaan, että asentajasi nykertävät hankalissa olosuhteissa kytkentöjä valaisin toisensa perään, voit käyttää Soneparin esiasentamia ja koestamia valaisimia. Saat asennusvalmiita kokonaisuuksia selkeillä pakettimerkinnöillä suoraan työmaallesi projektin etenemisen tahtiin. Ounevan tolppaliittimet ja pylväskalustesarjat Tehokas asennus ja ylläpito: Ounevan tolppaliittimet ja pylväskalustesarjat on suunniteltu helpottamaan asennusprosessia ja mahdollistamaan nopean ylläpidon ja huollon tarvittaessa. Liittimet ovat kustannustehokas ja tilaa säästävä ratkaisu ahtaissakin kytkentätiloissa Monipuoliset vaihtoehdot: Valitse erilaisista tolppamalleista ja pylväskalustesarjoista tarpeisiisi sopiva vaihtoehto. Saatavilla on eri kokoja ja materiaaleja, jotka soveltuvat erilaisiin ympäristöihin. Ota yhteyttä omaan Sonepar-edustaan ja kysy lisää katuvalaistusratkaisuistamme. Tulemme mielellämme kertomaan, miten voimme auttaa parantamaan valaistusta syksyn pimetessä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] 1914330 Haaroitusliitin – Pylväskalustesarja 5×50 6A 1914373 Haaroitusliitin – Haaroitusliitinsetti 3x 2×50 mm², 1x 3×50 mm² 1914374 Haaroitusliitin – Haaroitusliitinsetti 6A 1914375 Haaroitusliitin – Pylväskalustesarja johtimella 1914273 VC02-0069, 10A sulakepesällä – Pylväskalustesarja 10A 1914292 Haaroitusliitin – Pylväskalustesarja 4×50 6A 5201776 Pylväskalustesarjan maadoitusjohdin (16 mm² +PK16-6H) [/su_table] Tolppaliittimet [su_table responsive="yes" fixed="yes"] 1914284 Al 2×50/Cu 2×35+1,5-6 Har Haaroitusliitin 1914285 Al 2×50/Cu 2×35+1,5-6 Sin Haaroitusliitin 1914286 Al 2×50/Cu 2×35+1,5-6 KeVi Haaroitusliitin 1914331 Al 3×50/Cu 3×35+2×1,5-6 Har Haaroitusliitin 1914332 Al 3×50/Cu 3×35+2×1,5-6 Sin Haaroitusliitin 1914333 Al 3×50/Cu 3×35+2×1,5-6 KeVi Haaroitusliitin 1914200 Al 4×50 / Cu 4×35 Harmaa Haaroitusliitin 1914201 Al 6×50 / Cu 6×35 Harmaa Haaroitusliitin 1914202 Al 4×50 / Cu 4×35+3×2,5 Harmaa Haaroitusliitin 1914203 Al 6×50 / Cu 6×35+3×2,5 Harmaa Haaroitusliitin 1914204 Al 4×50 / Cu 4×35 Sininen Haaroitusliitin 1914205 Al 6×50 / Cu 6×35 Sininen Haaroitusliitin 1914206 Al4x50/Cu4x35+3×2,5 Sininen Haaroitusliitin 1914207 Al6x50/Cu6x35+3×2,5 Sininen Haaroitusliitin 1914227 Al 4×50 / Cu 4×35 KeVi Haaroitusliitin 1914228 Al 6×50 / Cu 6×35 KeVi Haaroitusliitin 1914229 Al 4×50/Cu 4×35+3×2,5 KeVi Haaroitusliitin [/su_table] Teksti: Sonepar Suomi Oy