ELKO-tuotteilla on Suomessa pitkät perinteet ja RS16-sarja onkin useimmille sähköalan ammattilaisille hyvinkin tuttu kalustesarja.

Jotkut asiakkaat kuitenkin vaativat enemmän ja haluavat sisustaa erilaisilla väreillä ja modernilla muotoilulla. Vastauksena tähän kysyntään Schneider Electric on tuonut teräväkulmaisen ELKO Plus -sarjan kaikkien saataville.

 

Modernia muotoilua kilpailukykyiseen hintaan

Uusittu Plus-mallisto tarjoaa modernia muotoilua, kattavat sisustusvaihtoehdot ja tietysti kaikki oleelliset asennusratkaisut. Malliston erikoisuuksia ovat kehyksiin sopivat LED-valaisimet ja muun muassa tyylikäs mattamusta väri tuomaan asiakkaiden arkeen hieman luksusta. Kaiken tämän viimeistelee tuttu ELKO-laatu ja vertaansa vailla oleva asennusnopeus.

Lisäksi Plus-malliston lanseerauksen myötä perinteisen RS16-sarjan hintoja on laskettu, joten urakoitsijoille ELKO on nyt äärimmäisen kilpailukykyinen kokonaisuus. Ja juuri tämä kokonaisuus tekee ELKO:sta jokaisen urakoitsijan luottopartnerin, joka sopii hyvin erilaisiin kohteisiin.

 

Esimerkkikohteita, joihin ELKO-tuotteet sopivat parhaiten:

ELKO Plus

  • Modernit asunnot
  • Hotellit ja edustustilat
  • Huolella sisustetut kiinteistöt

 

ELKO RS16

  • Hintakriittiset kohteet, mm. vuokra-asunnot
  • Vapaa-ajan asunnot
  • Remontointi

 

Tutustu tuotteisiin: lataa tästä katalogi » 

 

Elko Plus tuotteet SLO Verkkokaupassa

 

LISÄTIETOJA:

​tuotepäällikkö Ari Lehkosuo, puh. 010 283 2308, ari.lehkosuo@slo.fi  tai SLO-myynti

 

 

 

ELKO Plus
ELKO Plus
ELKO RS16
ELKO RS16

 

SPIDER+ Yksi runko, kaksi valonheitintä

Täysin uudenlainen valoheitin SPIDER+ on uuden sukupolven LED-valonheitin sisä- ja ulkokäyttöön. Valaisimessa on erittäin innovatiivinen teknologia, jonka avulla voidaan valita kahden eri vaihtoehdon väliltä (SPIDER+ 20, SPIDER+ 30 ja SPIDER+ POST). Painamalla valaisimen takaosassa olevaa kytkintä, teho voidaan vaihtaa tarvittaessa myös asennuksen jälkeen avaamatta valaisinta. Valaisin on myös nopea asentaa, sillä sähköliitäntä tehdään pikaliittimellä ja valaisinta ei tarvitse avata asennuksen aikana. Ketjutusta varten löytyy lisävarusteena tilattava Y-haaroitin.

Ebeco lämmitysratkaisut rakentamiseen

Sää vaikuttaa paljon rakennustöihin. Ebecon lämmitysratkaisuilla halla ja routa eivät hidasta rakennusprojektia.

Nestor Cablesilta 2-parinen KJAAM-HF-kaapeli Cca-paloluokalla

Nestor Cablesin Cca-paloluokan täyttävien kaapeleiden tuoteperhe C-Proof on nyt täydentynyt 2-parisella KJAAM-HF-instrumentointikaapelilla. Cca-paloluokan kaapeleita käytetään vaativissa asennuskohteissa kuten hätäpoistumisteillä ja lääkintätiloissa, joten C-Proof-kaapelit ovat käyneet läpi vaativan testaus- ja auditointiprosessin, jossa arvioidaan niiden ominaisuuksia palon aikana.  KJAAM-HF C-Proof -instrumentointikaapeli KJAAM-HF C-Proof on paloluokan Cca instrumentointikaapeli automaatio-, prosessinohjaus- ja audiojärjestelmiin. Soveltuu digitaalisille ja analogisille signaaleille. KJAAM-HF C-Proof voidaan asentaa sisätiloihin ja myös ulos kaapelikouruihin. Standardit Testaus EN 50289-x-x, EN 50290-x-x Palotekninen käyttäytyminen Cca -s1,d1,a1 Rakenne Johdin on kerrattu, tinattu kuparilanka 7x0,29 mm. Eristys: kiinteä PE, LSZH ulkokerros. Kaksi johdinta ja maalanka kerrattu yhteen. Jokainen pari on suojattu alumiinimuovinauhalla. Parit on erotettu numeronauhalla. Pareissa a-johtimet ovat sinisiä ja b-johtimet valkoisia. Yksi, kaksi tai neljä paria on kerrattu yhteen lohkoksi. Yhteisenä suojana muovialumiininauha maalangalla. Ulkovaippa harmaa (RAL 7035), halogeeniton, UV-suojattu palonestomateriaali. Kaikki valokuitu- ja kuparikaapelimme ovat halogeenittomia. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote  02 175 80 KJAAM-HF C-Proof 2x(2+1)x0,5, 1000 m 02 175 81 KJAAM-HF C-Proof 2x(2+1)x0,5 , 500 m [/su_table]