Täysin uudenlainen valoheitin

SPIDER+ on uuden sukupolven LED-valonheitin sisä- ja ulkokäyttöön. Valaisimessa on erittäin innovatiivinen teknologia, jonka avulla voidaan valita kahden eri vaihtoehdon väliltä (SPIDER+ 20, SPIDER+ 30 ja SPIDER+ POST). Painamalla valaisimen takaosassa olevaa kytkintä, teho voidaan vaihtaa tarvittaessa myös asennuksen jälkeen avaamatta valaisinta. Valaisin on myös nopea asentaa, sillä sähköliitäntä tehdään pikaliittimellä ja valaisinta ei tarvitse avata asennuksen aikana. Ketjutusta varten löytyy lisävarusteena tilattava Y-haaroitin.

Kattava valikoima

SPIDER+ sarjasta löytyy seuraavat mallit: SPIDER+ 10 KIT, SPIDER+ 10, SPIDER+ 20, SPIDER+ 30 ja SPIDER+ POST, tehot 10 W:sta aina 101 W:iin. Värilämpötiloina 3000 K ja 4000 K. Valonjakoina löytyy SPIDER+ 10 KIT ja SPIDER+ 10 malleista symmetrinen, SPIDER+ 20 ja SPIDER+ 30 malleissa symmetrinen ja epäsymmetrinen. Värintoisto CRI>80.
SPIDER+ POST malli on suoraan asennettavissa Ø 60 mm pylvääseen, sovitteella myös Ø 76 mm pylvääseen.

Tekniset ominaisuudet

  • runko painevalettua alumiinia
  • sulkulasi karkaistua lasia
  • silikonitiivisteet
  • ruuvit ruostumatonta terästä
  • kiinnityssanka pulverimaalattua terästä
  • helppo ja nopea asentaa IP68 pikaliittimellä avaamatta valaisinta
  • kotelointiluokka IP67

Pienempi sähkönkulutus

SPIDER+ - sarjan valaisimet on suunniteltu korvaamaan vanhoja valonheittimiä. SPIDER+ voi vähentää sähkönkulutusta jopa 80 % ja ylläpitokustannuksia, pitäen valaistuksen muuttumattomana ja varmistaen entistä korkeamman valotehokkuuden ja energiansäästön (70 000h L70 B10).

 

Sähkönumero Nimike Teho
45 493 07 SPIDER+20 40/60 S/W 840 BK81 37/51 W
45 493 08 SPIDER+20 40/60 S/W 830 BK81 37/51 W
45 493 09 SPIDER+20 40/60 A40/W 840 BK81 *) 37/51 W
45 493 10 SPIDER+20 40/60 A40/W 830 BK81 37/51 W
45 493 11 SPIDER+30 80/120 S/W 840 BK81 74/101 W
45 493 12 SPIDER+30 80/120 S/W 830 BK81 74/101 W
45 493 13 SPIDER+30 80/120 A40/W 840 BK8 *) 74/101 W
45 493 14 SPIDER+30 80/120 A40/W 830 BK8 74/101 W
45 494 12 SPIDER+POST 40/60 A35/EW 3K BK 37/51 W
45 494 13 SPIDER+POST 40/60 A35/EW 4K BK *) 37/51 W
45 494 14 Sovite SPIDER+ Ø76 mm *)  
40 371 01 Y-haaroitin Ø 14-17 mm IP68 *)  
40371 02 Y-haaroitin Ø 7-10,5 mm IP68 *)  
40 371 00 Liitin Ø 7-10,5mm IP68 *)  
40 371 03 Ketjutusrasia IP66 *)  

*) SLO:n valikoimassa


Teksti ja kuvat: Performace Lighting

Lämpimin askelin ja tehokkaasti eteenpäin

Lattialämmitysjärjestelmien termostaateille asetettiin selkeät rajat

ABB:n pääteholkkien valikoima laajenee Ø20 ja 25 mm

Pääteholkkeja käytetään muoviputken päättämiseen betonivalussa elementtitehtaissa tai paikallavaluissa. Ø25 mm putkien käyttö on lisääntynyt betonivaluissa, jolloin tarve Ø25 mm pääteholkeille on kasvanut.

EVlink Wallbox Plus – Uudistunut kotilatauslaite nopealla toimituksella suoraan SLO:n varastosta!

EVlink Wallbox Plus on tyylikäs, helppokäyttöinen ja ennen kaikkea luotettava kotilatauslaite, jolla saat tunnissa ladattua autoosi lisää toimintamatkaa 20-100 km, laitemallista ja auton ominaisuuksista riippuen.