Nyt entistä laajempi valikoima


Enston ulkovalaisinvalikoimasta löytyvä Teceo-tievalaisinperhe tarjoaa valoteknistä tehokkuutta pienillä elinkaarikustannuksilla. Teceo on erinomainen työkalu kaupungeille ja kunnille - se parantaa valaistustasoja, luo säästöjä ja pienentää ympäristön kuormitusta. Valaisimet soveltuvat niin suurten alueiden ja moottoriteiden kuin myös pienempien katujen ja kävelyteiden valaisemiseen.

Teceo-tuoteperheestä on SLO:n valikoimaan valittu pienin Teceo S –runkokoko kahdella eri optiikalla ja neljällä tehoversiolla. Valitut mallit sopivat niin kapeiden pyöräteiden kuin leveämpien tontti- ja kokoojakatujen valaisemiseen.

Monipuolinen Teceo-tievalaisin

Schréderin valmistamassa Teceo-tuoteperheessä yhdistyy laadukas optiikka ja energiatehokkuus. Teceo on suunniteltu kestämään vaihtelevaa säätä ja olosuhteita. Laajasta valikoimasta on saatavilla myös isompia runkokokoja ja runsaasti valovirtapaketteja. Runkokokoja löytyy kolmessa koossa ja ottotehoja 10W-276W väliltä, valovirtojen ollessa 1200lm - 33400lm, 4000K-versioissa (CRI>70).

  •  Valaisimen runko pulverimaalattua painevalettua alumiinia
  • Tasolasi kirkasta karkaistua lasia, rungon väri Akzo 150 Light Grey Sanded
  • LED-moduulin elinikä Ta=25 °C, 100 000h (L90B10 / L95B10)
  • IP66 ja IK08/IK09
  • Teceo 1 ja Teceo 2 malleissa DALI ja CLO vakiona (sähkönumerollisissa tuotteissa)
  • Asennus käännettävällä asennussovitteella 48-60mm. Valaisinta voidaan kallistaa 5° välein pylvään latvaan asennettuna 0 ... +15° ja varteen asennettuna 0 … -15°.

Teceo S, kompakti uutuus

Teceo S on vastikään valikoimaan lisätty kompakti ja erittäin monipuolinen pienemmän runkokoon uutuus. Tekniikaltaan sekä hintatasoltaan se on todella kilpailukykyinen. Valaisimeen on saatavilla myös isommat 1- ja 2-runkokoot. Teceo S LED soveltuu hyvin elohopeavalaisinten korvaajaksi.

  • S-mallissa 19W-78W (sähkönumerolliset tuotteet)
  • Valovirrat 2150lm - 8350lm / 4000K, saatavana myös 3000K
  • Optiikkavaihtoehtoja yli 30 kpl + backlight-versiot
  • Laajasti ohjausmahdollisuuksia
  • Elinikä 100 000 h (L95B10)
  • IK09, IP66
  • Vakioväri Akzo 150 Light Grey Sanded
  • Asennussovite Ø48-60mm sisältyy pakkaukseen
  • Koko: 5,1kg / 450mm x 99mm x 252mm

Heti saatavana SLO:lta

45 345 35 TECEOS 8LED 19W 4000K 5244
45 345 41 TECEOS 16LED 36W 4000K 5245
45 345 42 TECEOS 24LED 46W 4000K 5245
45 345 49  TECEOS 24LED 78W 4000K 5245

Henkilöesittelyssä yhteistyökumppanimme

Jukka Vepsäläinen, Tyco Electronics Finland Oy

Nestor Cablesin mikrokanavaverkon suunnittelun periaatteet

Mikrokanavien käyttö on yleistynyt valokuituverkon rakentamisessa viime vuosina paljon, ja tällä hetkellä Suomessa rakennetaankin enemmän mikrokanavaverkkoja kuin perinteistä maakaapelilla rakennettavaa valokuituverkkoa.

Puhdas hengitysilma on kuin vakuutus parempaan työelämään

Hyvin toimivat hauislihakset ovat yksi tärkeimpiä työkaluja sähköalan ammattilaiselle