Chauvin Arnoux’n laajaan mittalaitevalikoimaan sisältyy luonnollisesti myös Pohjoismaiden vaihteleviin sääolosuhteisiin soveltuvia mittalaitteita. Suomen karu ilmasto asettaa tiettyjä vaatimuksia ulkona käytettäville mittalaitteille, jolloin laitteiden tulisi monesti olla sekä vedenpitäviä että pakkasenkestäviä.

Ulkona suoritettaviin mittauksiin tarkoitetut Chauvin Arnoux-mittalaitteet ovat joko IP53-, IP65- tai IP67-luokituksen omaavia. Luokitusjärjestelmän ensimmäinen numero kertoo, miten hyvin laite on suojattu pölyä sekä vieraita esineitä vastaan ja toinen numero kertoo miten hyvin laite kestää vettä ja kosteutta:

  • IP53: Suojattu pölyltä ja korkeintaan 60 asteen kulmassa satavalta vedeltä
  • IP65: Täydellinen suojaus pölyltä ja joka suunnasta tulevalta vedeltä
  • IP67: Täydellinen suojaus pölyltä ja hetkellisen upotuksen kesto

Jännitteenkoettimet

CA771 ja CA773 jännitteenkoettimien avulla voidaan todeta kohteen jännitteettömyys turvallisesti vuoden ympäri: Molemmat mallit ovat IP65-luokiteltuja ja CA771:n pakkasenkesto on jopa -30°C, jolloin laitetta voidaan huoletta käyttää myös hieman kylmemmissä olosuhteissa.

 

Malli: Tuotenumero: Sähkönumero:
CA771 P01191771B 67 505 71
CA773 P01191773B 67 505 73

Maadoitusvastuksen sekä maaperän resistiivisyyden mittaus

Chauvin Arnoux tarjoaa laajan valikoiman erilaisia maadoitusvastuksen sekä maaperän resistiivisyyden mittaamiseen soveltuvia laitemalleja. Mikäli halutaan mahdollisimman helppokäyttöinen 4-napainen maadoitusvastusmittari, suosittelemme CA6460 (paristokäyttöinen) ja CA6462 (akkukäyttöinen) laitemalleja. Vaihtoehtona mainittakoon hieman monipuolisimmilla mittaustoiminnoilla varustettu CA6471: kyseinen malli omaa muun muassa automaattisen maaperän resistiivisyyden mittaustoiminnon, selektiivisen mittausmenetelmän sekä kätevän tallennustoiminnon, mikä mahdollistaa selkeiden mittausraporttien luonnin.

Kaikki yllä mainitut laitemallit soveltuvat erinomaisesti kenttäkäyttöön: Mittausten suorittaminen onnistuu vaivattomasti pienestä vesisateesta huolimatta IP53-luokituksen ansiosta. Mikäli laite kastuu käytön aikana, tulee tämä kuivua kunnolla ennen kuin laitteen kansi suljetaan, jolloin laitteesta tulee täysin vesitiivis (IP67) ja siihen kertynyt kosteus ei pääse poistumaan.

Malli: Tuotenumero: Sähkönumero:
CA6460 P01126501 67 500 76
CA6462 P01126502  
CA6471 P01126505 67 505 32

Kaapeleille suoritettava eristysvastuksen mittaus sekä kaapelivaipan eheysmittaus

Ulkona suoritettaviin mittauksiin kuuluvat myös maakaapeleiden eristysvastusmittaukset sekä kaapelivaipan eheysmittaukset. CA6550 (10 kV) ja CA6555 (15 kV) eristysvastusmittarit ovat varustettu monipuolisilla mittaustoiminnoilla, kuten automaattisella kaapelivaipan eheysmittaustoiminnolla.

Nämä eristysvastustesterimallit ovat kotelointiominaisuuksiltaan samanlaiset kuin edellä mainitut maadoitusvastusmittarit.

Malli: Tuotenumero: Sähkönumero:
CA6550 P01139705 67 502 77
CA6555 P01139706 67 502 78

Sähkönlaadun analysointi ja kulutuksen seuranta

Sähkönlaadun analysointi sekä tehon- ja energiankulutuksen seuranta onnistuu kätevästi mittauskohteen sijainnista ja vuodenajasta riippumatta. CA8436 sähkönlaatuanalysaattori monipuolisilla mittaustoiminnoilla ja PEL105 teho- ja energiantallennin ovat varustettu IP67-koteloinnilla. Molemmat laitemallit ovat omatehoisia, joten nämä voidaan huoletta jättää myös hieman syrjemmässä sijaitseviin mittauskohteisiin, säästä riippumatta. PEL105:n kommunikointivaihtoehtoihin kuuluvat Bluetooth ja WiFi, joten kommunikointi onnistuu vaivattomasti myös etänä.

Molempiin laitemalleihin on saatavilla käytännöllinen kiinnityssetti, joka voidaan asentaa kiinni erilaisiin pylväisiin.

Malli: Tuotenumero: Sähkönumero:
PEL105 P01157155 67 505 45
CA8436 P01160595 67 506 36


 

Teksti ja kuvat: Chauvin Arnoux

 

CA10001 pH- ja lämpötilamittari

Chauvin Arnouxin kätevän kokoinen ja vedenpitävä pH- ja lämpötilamittari täsmälliseen valvontaan. Helppokäyttöinen laite soveltuu erinomaisesti kenttäkäyttöön. Käyttökohteita mm. vesiviljely, uima-altaat ja kylpylät, oppilaitokset, vedenkäsittely, juomavesi, akvaariot, juomateollisuus ja laboratoriot.

Sentron Pac 1600 -mittarisarja korvaa 1500- sarjan mittarit

– Maksimoitu suorituskyky ja helppokäyttöisyys

3M™Dynatel paikannus- ja merkintäjärjestelmä

Paikanna maanalaiset kohteet tarkasti ja nopeasti