Jarmo Harttunen
markkinointipäällikkö,
SLO Oy
8.1.2018

SLO varmistaa palveluillaan, että Suomen sähkönjakelu toimii vuoden jokaisena päivänä

SLO:lla tuotevalinnat eivät enää keskity pelkästään tuotteiden teknisiin yksityiskohtiin tai asennusnopeuden selvittämiseen. Nämä tärkeät tavoitteet ovat jo itsestäänselvyyksiä. Yksittäisten tuotteiden myynnistä olemme siirtyneet enemmän toimintaympäristössään pitkän elinkaaren kestävien kokonaisuuksien myyntiin. Tarkkailemme asiakkaiden toimintatapoja muuttuneessa ympäristössä ja ylläpidämme dialogia palveluiden kehittämiseksi.

Verkonrakennusympäristössä luotettavuus ja saatavuus avainsanoja

Kun tykkylumi painaa voimalinjat alas tai myrsky katkoo virrat, pitää sähköyhtiöiden vastata vikatilanteeseen heti eikä huomenna. Silloin palveluiden nopeus ja tuotteiden luotettava saatavuus ovat ne, joilla yhteistyötä mitataan.

SLO Hätäpalvelu auttaa verkonrakennusyhtiöitä kellon ympäri

Olemme rakentaneet verkonrakennusyhtiöille 24/7 toimivan SLO Hätäpalvelun.  Sopimusasiakkaiden saatavilla on perusvalikoima verkonrakennuksessa tarvittavia tuotteita ja ne toimitetaan kellonajasta riippumatta. Näin pystymme  auttamaan myös myrskyjen jälkeisissä sähköverkkojen korjaustöissä takaamalla luotettavan materiaalien saatavuuden.

Mitä asiakkaamme tästä hyötyvät

SLO:n vuosien kokemusta ja taitotietoa hyödyntämällä asiakas saa parhaimmat ratkaisut ja viimeisimmän tekniikan käyttöönsä.

  • Toimituspalvelumme varmistavat helpon ja varman saatavuuden käyttöpaikoille, myös maastoon ja teiden varsille projektin etenemisen mukaan.
  • SLO auttaa asiakasta kokoamaan tuotekokonaisuudet toimittajien tarjonnasta.
  • Käyttäjän työ helpottuu ja lopputuloksena on laadukas käyttö- ja investointiajan kestävä kokonaisuus.
  • Ostettavien tuotteiden lukumäärä vähenee, tilausrivien ja laskujen määrä pienenee oikealla paketoinnilla

Kolmen kova suora: Luotettavaa palvelua, investointitehokkuutta ja tyytyväiset asiakkaat

Käytämme yhteistyön perustana kolmea perusteemaa:

  • Käyttäjä- ja ympäristöturvallisuus = Luotettavaa ja turvallista sähköverkkojen käyttöä
  • Energiaviraston yksikköhintoja parantavat ratkaisut = hyvä investointi asiakkaallemme
  • Keskeytysaikoja lyhentävät ratkaisut = asiakastyytyväisyys

Yhdessä pidämme valtakunnan valot päällä. Kiitos, asiakkaat, yhteistyöstä.


Kuvat: Pixabay

Digitaaliset CA755 ja CA757 jännitteenkoettimet

Digitaaliset jännitteenkoettimet yleismittaritoiminnoilla

Samalla radalla

Ojenna viestikapula SLO-myyjällesi

TE CONNECTIVITYn SOLARLOK SLK 2.0 DC Plug & Splice -liittimet

Every Connection Counts, voit säästää aikaa ja rahaa jokaisessa liitännässä. TE:n SOLARLOK-liittimet aurinkosähköasennuksiin on suunniteltu helpottamaan ja nopeuttamaan asennustöitä sekä takaamaan luotettavat DC-liitännät. Rakenne on suunniteltu vähentämään liittimen aiheuttamaa ylimenovastusta ja jännitehäviöitä. TE:n SOLARLOK 2.0 DC Plug & Splice -liittimet ovat aurinkosähköliittimien uusinta sukupolvea, ja niiden asennus on jopa 80 % nopeampaa perinteisiin aurinkosähköliittimiin verrattuna*. Suunnittelussa on käytetty IDC-tekniikkaa (Insulation Displacement Contact), joka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen: liittimen asennus kokonaisuudessaan kestää noin 30 sekuntia ilman erikoistyökaluja, asennustyökaluiksi riittävät siirtoleukapihdit. Eristeen läpäiset liittimet mahdollistavat asentamisen ilman johdineristeen poistamista. Asentaja voi kytkeä kaapelin ja puristaa liittimen, tämä lisää tehokkuutta. < 80 % lyhyempi asennusaika * Perustuu asennusaikavertailuun TE:n SOLARLOK PV4 DC Crimp -liittimien kanssa.  Helppo asentaa, kolme työvaihetta  TE:n SLK 2.0 DC Plug and Splice -liittimillä on laaja käyttöalue; 2,5-6 mm² (10-14 AWG). Ne ovat testattu ja hyväksytty IEC 62852 (TUV) ja UL 6703 -standardien mukaisesti. Valikoimaa täydentää ainutlaatuinen geelitäytteinen SOLARLOK SLK 2.0, joka takaa IPx8-vedenpitävyyden. TE:n SOLARLOK SLK 2.0 on valmistettu PPE- ja PS-materiaalista. Liitin on testattu upotuskokeella enintään 1 metrin syvyydessää 24 h. PPE- ja PS materiaali on UV-kestoinen. SOLARLOK 1500V PV4-S -liitin  on saatavana sekä uros- että naarasversioina, jolloin ne voidaan yhdistää SOLARLOK PV4-S- ja PV4-PM DC -liittimiin.     TE:n SLK 2.0 Splices -jatkosliittimet toimitetaan yhtenä kokonaisuutena Tämä nopeuttaa ”jatkoksen” asentamista: ei irrallisia osia, eikä erikoistyökaluja. Jatkosliittimet soveltuvat erityisesti korjauksiin – ne mahdollistavat kaapeleiden helpon ja nopean asentamisen tai korjauksen esimerkiksi kaapeleille vioittuneille kaapeleille. Tärkeimmät ominaisuudet Nopeampi asennus, jopa 80 % SOLARLOK PV4-S:ään verrattuna. Pienemmät elinkaarikustannukset Laajat käyttöalueet; 2,5-6 mm2 (AWG 14-10). Helppo ja nopea asennus ilman erikoistyökaluja Kaapelia ei tarvitse kuoria All-in-one-rakenne, minimoitu asennusvirheen mahdollisuus Ainutlaatuinen geelitäyte takaa IPx8-vedenpitävyyden (1 m/24 tuntia). CE-merkintä IEC 62852- ja UL 6703 -hyväksytty Katso SLK 2.0:n asennusvideot  Teksti ja kuvat: TE Connectivity