USB liitäntäportti sääasemalle USB-M-1.1
Keskitetty ratkaisu kerrostalohuoneistojen ABB-free@home-kotiautomaatioon
VOIMA -keskukset on valmistettu sinkitystä tai ruostumattomasta teräksestä. Sinkitystä teräksestä valmistettujen keskusten ovi ja pistorasia-asennuslevy ovat maalatut, värisävy vaaleanharmaa RAL 7032.
Keskukset ovat helppoja asentaa. Saranoidun pistorasia-asennuslevyn ansiosta koko keskuksen pohjaosa avautuu kytkentätilaksi. Keskuksen ylä- ja alapäässä on MC3 multilaippa kaapeleiden läpivientiä varten. Kaikissa VOIMA -keskuksissa on haaroitusliittimet ketjutusta varten.
Pienemmässä runkokoossa liitinkoko on 2 x 2,5-50mm2 Al/Cu ja suuremmassa 2 x 16-95mm2 Al/Cu. Olemme parantaneet VOIMA -keskusten käyttöominaisuuksia lisäämällä N-PE kiskon lisälähtöjen kytkentää varten, sekä tehneet kosketussuojaan murrettavat palat.
Vohekin valmistamat keskukset ovat SGS Fimkon testaamia ja niillä on FI–merkin käyttöoikeus. Kaikki Vohekin keskukset valmistetaan Suomessa.
Tyyppi | Snro Teräs |
Snro RST |
||
VOIMA 023 | 34 346 40 | * | 34 345 40 | * |
VOIMA 113 | 34 346 41 | * | 34 345 41 | * |
VOIMA 0016 | 34 346 39 | * | 34 345 39 | |
VOIMA 0033 | 34 346 42 | * | 34 345 42 | |
VOIMA 0123 | 34 346 43 | * | 34 345 43 | * |
VOIMA 0133 | 34 346 44 | * | 34 345 44 | |
VOIMA 0223 | 34 346 45 | * | 34 345 45 | |
VOIMA 0043 | 34 346 48 | * | 34 345 48 | |
VOIMA 0313 | 34 346 49 | * | 34 345 49 | |
VOIMA 1113 | 34 346 46 | * | 34 345 46 | * |
VOIMA suojakatto | 34 346 47 | * | 34 345 47 | * |
*Heti saatavana SLO:lta.
Keskitetty ratkaisu kerrostalohuoneistojen ABB-free@home-kotiautomaatioon
Olipa kyse teollisuuden kohteesta, toimistosta, varastosta tai muusta kohteesta, LEDVANCE LED-valoputket tekevät vuoden 2023 loistelamppujen kiellon aiheuttamasta vaihdontarpeesta vaivatonta. LEDVANCEN kattava LEDVANCE LED TUBE -valikoima sisältää ihanteellisen LED-vaihtoehdon kaikkiin käyttökohteisiin, ja tuotteet täyttävät EU:n SLR- ja ELR-asetusten tiukat vaatimukset. Entistä laajempi T8 LED-valoputkivalikoima on jaettu LEDVANCE-valaisimistakin tuttuun kolmeen tuoteluokkaan: SUPERIOR CLASS, PERFORMANCE CLASS ja VALUE CLASS. Kaikkia malleja on saatavana 3000, 4000 ja 6500K värilämpötiloilla. SUPERIOR CLASS Ultra Output -tuoteperhe sisältää myös CRI 90 ja 5000 K-mallit. Kaikki T8 LED-valoputkivalikoiman tuotteet ovat valmistettu lasista. SUPERIOR CLASS ja PERFORMANCE CLASS -mallit ovat lisäksi myös sirpalesuojattuja. SUPERIOR CLASS: UUTTA: jopa 185 lm/W Ultra Output -malleissa UUTTA: jopa 175 lm/W perusmalleissa UUTTA: ENEC-sertifikaatti Käyttöikä 75 000 h PERFORMANCE CLASS: UUTTA: jopa 60 000 h käyttöikä UUTTA: jopa 155 lm/W perusmalleissa UUTTA: kaikki mallit sirpalesuojattuja Käyttöikä 60 000 h VALUE CLASS: UUTTA: Ultra Output jopa 3500 lm UUTTA: uusia malleja 15 W, 30 W, 38 W tilalle Käyttöikä 30 000 h Nopea takaisinmaksu Perinteisiin loisteputkiin verrattuna LEDVANCE LED TUBE -valoputket säästävät energiaa jopa 70 %, ja jopa 75 000 tunnin käyttöiän ansiosta niiden huolto- ja käyttökustannukset ovat edulliset. Useimmissa tapauksissa vaihto voidaan tehdä valitsemalla sopiva jälkiasennusratkaisu. Kaikki tämä mahdollistaa nopean takaisinmaksun, parhaimmillaan jo neljässä kuukaudessa – ja tämän jälkeen käyttö on silkkaa säästöä. Tutustu myös LED-valoputken valintaa helpottavaan verkkotyökaluun osoitteessa tubefinder.ledvance.com/fi [su_table responsive="yes" fixed="yes"] LEDVANCE T8 EM LED - Led-valoputki valikoima SähkönumeroTuotenimiVastaaVärilämpötilaValovirtaTakuu, vuottaVarastotuote LEDVANCE T8 EM Superior Class Ultra Output - 75 000h 1200 mm - T8 36 W 4933239T8 EM S UO 1200 14W/830 2340lm36W T83000K2340lm5x4933240T8 EM S UO 1200 14W/840 2600lm36W T84000K2600lm5x4933241T8 EM S UO 1200 14W/850 2600lm36W T85000K2600lm5 4933242T8 EM S UO 1200 14W/865 2600lm36W T86500K2600lm5x 1500 mm - T8 58 W 4933243T8 EM S UO 1500 22,2W/830 3690lm58W T83000K3690lm5x4933244T8 EM S UO 1500 22,2W/840 4100lm58W T84000K4100lm5x4933245T8 EM S UO 1500 22,2W/850 4100lm58W T85000K4100lm5 4933246T8 EM S UO 1500 22,2W/865 4100lm58W T86500K4100lm5x CRI >90 4933247T8 EM S UO 1200 14W/940 2600lm36W T84000K, CRI902600lm5 4933248T8 EM S UO 1500 22,2W/940 4100lm58W T84000K, CRI904100lm5 LEDVANCE T8 EM Superior Class - 75 000h 438 mm - T8 15 W 4933249T8 EM S 438 5,1W/830 810lm15W T83000K 810lm5 4933250T8 EM S 438 5,1W/840 900lm15W T84000K 900lm5x4933251T8 EM S 438 5,1W/865 900lm15W T86500K 900lm5 600 mm - T8 18 W 4933252T8 EM S 600 6,3W/830 990lm18W T83000K 990lm5x4933253T8 EM S 600 6,3W/840 1100lm18W T84000K1100lm5x4933254T8 EM S 600 6,3W/865 1100lm18W T86500K1100lm5 900 mm - T8 30 W 4933255T8 EM S 900 9,7W/830 1530lm30W T83000K1530lm5 4933256T8 EM S 900 9,7W/840 1700lm30W T84000K1700lm5 4933257T8 EM S 900 9,7W/865 1700lm30W T86500K1700lm5 1050 mm - T8 38 W 4933258T8 EM S 1050 11,4W/830 1800lm38W T83000K1800lm5 4933259T8 EM S 1050 11,4W/840 2000lm38W T84000K2000lm5 4933260T8 EM S 1050 11,4W/865 2000lm38W T86500K2000lm5 LEDVANCE T8 EM Performance Class Ultra Output - 60 000h 1200 mm - T8 36 W 4933267T8 EM P UO 1200 15,6W/830 2250lm36W T83000K2250lm5x4933268T8 EM P UO 1200 15,6W/840 2500lm36W T84000K2500lm5x4933269T8 EM P UO 1200 15,6W/865 2500lm36W T86500K2500lm5x 1500 mm - T8 58 W 4933270T8 EM P UO 1500 23,1W/830 3330lm58W T83000K3330lm5x4933271T8 EM P UO 1500 23,1W/840 3700lm58W T84000K3700lm5x4933272T8 EM P UO 1500 23,1W/865 3700lm58W T85000K3700lm5 LEDVANCE T8 EM Performance Class - 60 000h 600 mm - T8 18 W 4933273T8 EM P 600 7W/830 990lm18W T83000K 990lm5x4933274T8 EM P 600 7W/840 1100lm18W T84000K1100lm5x4933275T8 EM P 600 7W/865 1100lm18W T86500K1100lm5 LEDVANCE T8 EM Value Class Ultra Output - 30 000h 1200 mm - T8 36 W 4933282T8 EM V UO 1200 20W/830 2160lm36W T83000K2160lm3 4933283T8 EM V UO 1200 20W/840 2400lm36W T84000K2160lm3x4933284T8 EM V UO 1200 20W/865 2400lm36W T86500K2400lm3 1500 mm - T8 58 W 4933285T8 EM V UO 1500 29W/830 3150lm58W T83000K3150lm3 4933286T8 EM V UO 1500 29W/840 3500lm58W T84000K3500lm3x4933287T8 EM V UO 1500 29W/865 3500lm58W T86500K3500lm3 LEDVANCE T8 EM Value Class - 30 000h 438 mm - T8 15 W 4933288T8 EM V 438 5,4W/830 585lm15W T83000K 585lm3 4933289T8 EM V 438 5,4W/840 650lm15W T84000K 650lm3 4933290T8 EM V 438 5,4W/865 650lm15W T86500K 650lm3 600 mm - T8 18 W 4933291T8 EM V 600 6,6W/830 720lm18W T83000K 720lm3 4933292T8 EM V 600 6,6W/840 800lm18W T84000K 800lm3 4933293T8 EM V 600 6,6W/865 800lm18W T86500K 800lm3 720 mm - T8 16 W 4933294T8 EM V 720 7W/830 765lm16W T83000K 765lm3 4933295T8 EM V 720 7W/840 850lm16W T84000K 850lm3 4933296T8 EM V 720 7W/865 850lm16W T86500K 850lm3 900 mm - T8 30 W 4933297T8 EM V 900 10W/830 1080lm30W T83000K1080lm3 4933298T8 EM V 900 10W/840 1200lm30W T84000K1200lm3 4933299T8 EM V 900 10W/865 1200lm30W T86500K1200lm3 1050 mm - T8 38 W 4933300T8 EM V 1050 11,6W/830 1260lm38W T83000K1260lm3 4933301T8 EM V 1050 11,6W/840 1400lm38W T84000K1400lm3 4933302T8 EM V 1050 11,6W/865 1400lm38W T86500K1400lm3 1200 mm - T8 36 W 4933303T8 EM V 1200 15W/830 1620lm36W T83000K1620lm3 4933304T8 EM V 1200 15W/840 1800lm36W T84000K1800lm3 4933305T8 EM V 1200 15W/865 1800lm36W T86500K1800lm3 1500 mm - T8 58 W 4933306T8 EM V 1500 18,3W/830 2000lm58W T83000K2000lm3 4933307T8 EM V 1500 18,3W/840 2200lm58W T84000K2200lm3 4933308T8 EM V 1500 18,3W/865 2200lm58W T86500K2200lm3 [/su_table]
Ouneva Oy aloitti toimintansa sähköliitinten ja -komponenttien valmistajana yli 50 vuotta sitten. Vuonna 1972 perustettu yritys lähti valmistamaan ensimmäisinä tuotteinaan kupariliittimiä, tavoitteenaan valmistaa luotettavia ja turvallisia tuotteita Suomessa. Ensimmäisten valmistettavien tuotteiden joukossa olivat kaapelikengät, joita valmistamme vielä tänäkin päivänä. Ounevan kaapelikengät ovat valmistettu 99,9 % puhtaasta kuparista. Pinnoituksen teemme tinalla omalla elektrolyyttisen pintakäsittelyn linjallamme. Korkealaatuinen pinnoitus on tuotteiden yleislaadun ja toimivuuden kannalta todella tärkeä, jonka takia olemme panostaneet pintakäsittelyprosessiimme. Kaapelikenkiä käytetään kuparikaapeleiden, sekä käämien, johtojen ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. Tuotteita tarjoamme erittäin laajasti erikokoisille käyttökohteille. Valmistamme kaapelikenkiä myös erilaisilla lapamitoituksilla, kahdella reiällä, taivutettuna sekä 45° että 90° asteen kulmaan ja harvasäikeisille tai tiivistetyille kuparikaapeleille ja -johtimille. Laadukkaat materiaalit pidentävät tuotteiden käyttöikää ja tuotteet soveltuvat haastaviinkin ympäristöihin ja olosuhteisiin. Asennus on testattu yleisimmillä puristustyökaluilla Elpressistä Milwaukeen työkaluihin. Liittimille sopivat puristustyökalut löydät tuotekatalogistamme. Puristuksissa saa käyttää vain ja ainoastaan katalogissamme ilmoittamia työkaluja. Näin taataan turvallinen ja kestävä liitos. PK-kaapelikengät ovat UL-hyväksyttyjä standardilla UL 486A-486B. Sonepar (SLO) on myynyt Ounevan kaapelikenkiä XMAR-nimikkeellä jo vuosia. Tuotenimityksen uudistamisprosessia on tehty Soneparilla vuoden 2023 ajan. XMAR-tuotenimike poistetaan käytöstä (800 m2 liittimet jäävät XMAR-nimikkeelle) ja tilalle tulee Ounevan PK-sarjan tuotenimitys. Tuotteet ovat täysin samoja, joten tuotenimikkeen muuttuminen ei vaikuta tuotteiden käyttökohteisiin tai -ominaisuuksiin! Jatkossa siis löydätte tutut XMAR-kaapelikengät PK-kaapelikenkien nimellä. Lisätietoja saatte tarvittaessa Sonepar-myyjältänne. Ounevan kotimaisiin tuoteratkaisuihin voitte tutustua tarkemmin Soneparin verkkokaupassa, lähimmässä Sonepar-myymälässänne tai Ounevan verkkosivuilla.