Keskitetty ratkaisu kerrostalohuoneistojen ABB-free@home-kotiautomaatioon

Uusi ratkaisu yhdistää ABB-free@home-sääaseman mittaustiedot saumattomasti kerrostalon asuntojen laitteiden ja tilanteiden ohjaukseen. Yksi sääasema on mahdollista kytkeä jopa 16 asuntoon.

USB-liitäntäporttiin voidaan liittää yhdestä neljään ABB-free@home- sääasemaa, joiden keräämät mittaustiedot ovat jaettavissa jopa 16 asuntoon. Sääaseman mittaustietoja, kuten valoisuutta, tuulen nopeutta, lämpötilaa ja sadetilannetta, on mahdollista hyödyntää asunnon olosuhteiden ja laitteiden ohjauksessa. Luonnollisesti sääaseman mittaustulokset ovat myös katsottavissa asuinhuoneistojen näytöiltä ja mobiilisti historiatietoineen.

Kuva 1 : USB liitäntäportti sääasemalle USB-M-1.1

Kuva 2: ABB-free@home-sääasema

Snro Tyyppi Kuvaus
28 156 65 USB-M-1.1 Liitäntäportti USB gateway sääasemalle 1-4 kpl sääasemalle 2U DIN
28 155 96 WS-1 Sääasema free@home

 


ABB logo

Teksti ja kuvat: ABB

ABB:n uusi ja innovatiivinen kojerasia säädettävällä asennusrenkaalla 

Asennusrenkaan rakenteen ansiosta korkeuden säätö on helppoa, nopeaa ja luotettava.

Schneider Electricin Acti9 kuormanpudotusrele

Säästöä sähkölaskuun ja tehokkuutta energiankäyttöön Schneider Electricin kuormanpudotusreleellä asuin- ja pienkiinteistöjen omistajat voivat säästää sähkölaskussa, sekä varmistaa oikein kohdennetun ja keskeytyksettömän sähkönjakelun kiinteistössä. Releellä ohjataan sähkönkulutus sinne, missä sitä ensijaisesti tarvitaan, juuri oikealla hetkellä. Samalla taataan sähkönjakelun jatkuvuus ilman pääsulakkeiden ylikuormitusta ja siitä aiheutuvaa mahdollista sähkökatkosta.

Terassin valonauhavalaistuksella luodaan tunnelmaa illanviettoon

Toimiva ja näyttävä valaistus terassille valonauhoilla! LED-nauhoilla saadaan toteutettua mitä mielikuvituksellisempia valaistuksia ulkotiloihin.