Uudenlaista valoa Ekamin Malmingin kampuksella

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä on Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden vuonna 2005 perustama kuntayhtymä, joka huolehtii omistajakuntiensa ammatillisen koulutuksen järjestämisestä, nuorten työpajatoiminnasta sekä etsivän nuorisotyön järjestämisestä. Yhtymään kuuluu lisäksi kaksi tytäryhtiötä, Ekami Consulting Oy ja Primus High Tech Oy.

4000K:n värilämpötila luo tilaan optimaalisen valaistuksen ja samalla raikkaan ilmeen. 

Ekami-Konsernissa opiskelee vuosittain yli 8 000 opiskelijaa. Työntekijöitä on noin 350 ja toimintatuotot vuonna 2017 olivat 30,5 miljoonaa euroa. Kampuksista kolme sijaitsee Kotkassa ja yksi Haminassa.

Ekamin Malmingin kampus tarjoaa kone- ja metallialan sekä pintakäsittely- ja rakennusalan ammatillista koulutusta sekä täydennyskoulutusta.  Näissä tiloissa vaaditaan hyvää valaistusta työturvallisuuden parantamiseksi sekä tarkkuutta vaativien työvaiheiden ja oppilaiden viihtyvyyden vuoksi.

Siteco Compact High Bay GEN II: parempaa näkyvyyttä sisätiloihin

Malmingin kampuksen rakennus 8:n valaistus haluttiin päivittää nykyaikaan niin sisä- kuin ulkovalaistuksenkin osalta. Rakennuksen työpajahallien vanhojen suurpainenatrium-lampuilla varustettujen valaisimien tilalle asennettiin Siteco Compact High Bay LED GEN II –syväsäteilijät, joiden laadukas optiikka toimii tilassa erinomaisesti. 4000K:n värilämpötila luo tilaan optimaalisen valaistuksen ja samalla raikkaan ilmeen.  Valaisimet saatiin asennettua olemassa oleviin syöttökiskoihin, jolloin asennuskustannuksetkin pysyivät maltillisina.

Siteco SiCOMPACT: kestävää laatua ulkoalueille

Rakennuksen ulkopuoli kylpee myös uudessa valaistuksessa: nosto-ovien puoleiselle seinälle vaihdettiin vanhojen elohopeahöyrylampuilla varustettujen seinävalaisimien tilalle uudet epäsymmetrisellä optiikalla varustetut Siteco SiCOMPACT LED –valonheittimet. Uusien valaisinten avulla rakennuksen sisäänkäynti ja edusta saivat laadukkaan tasaisen ja kirkkaan valaistuksen.

Ekamin Kiinteistöpäällikkö Harri Laine kiitteli toimitusten nopeutta ja valaisinten teknistä laatua. Hän kertoi myös että opettajilta on saatu erittäin myönteistä palautetta tilojen parantuneesta valaistuksesta.

Valaisimet toimitti Ekamin luotettava ja pitkäaikainen paikallinen yhteistyökumppani SLO, jonka Kotkan myymälän myyntipäällikkö Pekka Sunila oli myös erittäin tyytyväinen kohteen valaistusratkaisuihin.

 Kohteessa käytetyt valaisimet

Snro Tuote Lumenit Värilämpötila W
4316809 Siteco Compact High Bay Gen II  15000lm 4000K 115W leveä valonjako
4519802 Siteco Sicompact® mini 15200lm 4000K 130W

Teksti ja kuvat: Osram

Compact High
SiCompact

LEDVANCE Floodlight Performance LED -valonheittimet suorituskykyiseen aluevalaistukseen

LEDVANCEn PERFORMANCE (PFM) tason Floodlight (FL) LED-valonheittimet soveltuvat erinomaisesti julkisivujen, urheilupaikkojen ja muiden ulkoalueiden valaisemiseen.

SPOT COMBO -valaisin, jossa kaikki

SPOT COMBO -tuoteperheestä löytyy erittäin monipuoliset uppoasennettavat kohdevalaisimet PowerSelect-ominaisuudella sekä valittavalla värilämpötilalla. Kun kahdella valaisimella voit saada kaiken. Erittäin laajan koristekehysvalikoiman ansiosta Spot Combo -valaisimesta saat muokattua aina kohteeseesi sopivan valaisimen, käytännössä riittää kun valitset suunnattavan tai kiinteän valaisimen ja loppu sujuu kuin tanssi. Tärkeimmät tekniset tiedot: Valovirta: 350 - 600 lm Värilämpötila: 2700 / 3000 / 4000 K , CRI90 Teho: 3,6 / 5,5 W Valotehokkuus: jopa 111 lm/W Avauskulma: 60 D Himmennettävä: Ei Mitat (Halkaisija/korkeus): 81,5 x 48 mm Upotusreijän halkaisja: 68 mm Kotelointiluokka: IP65/IP20 ja IK03 Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C) Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C Takuu: 5 vuotta [su_table responsive="yes" fixed="yes"]   SPOT COMBO 4136282 SP CBO FIX V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT 4136283 SP CBO ADJ V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT   LISÄTARVIKKEET- Suunnattava 4136284 SP CBO RING ADJ ROUND BK 4136285 SP CBO RING ADJ ROUND BN 4136286 SP CBO RING ADJ SQUARE BK 4136287 SP CBO RING ADJ SQUARE BN 4136288 SP CBO RING ADJ SQUARE WT   LISÄTARVIKKEET- kiinteä 4136289 SP CBO RING FIX ROUND BK 4136290 SP CBO RING FIX ROUND BN 4136291 SP CBO RING FIX SQUARE BK 4136292 SP CBO RING FIX SQUARE BN 4136293 SP CBO RING FIX SQUARE WT [/su_table]    

Cirrus on pylväsvalaisin, jossa käytännöllisyys ja muotoilu kohtaavat

Fagerhultin Cirrus on uusi kustannustehokas pylväsvalaisin erinomaisella valaistumukavuudella. Valitse tai muokkaa valaisimesta konfiguraattorin avulla kohteeseen sopivat ominaisuudet.