Ensto Velox Frameless
Rajatonta valoa kodin kaikkiin tiloihin
Uusi STREETLIGHT FLEX yhdistää lujatekoisen designin erinomaisella laadulla pitkäikäiseen suorituskykyyn katu- ja pysäköintialueiden valaistuksessa.
Valaisin on helppo avata ilman työkaluja ja jousiliittimet tekevät johtimien kytkemisestä helppoa. Kun valaisin avataan, se kytkee automaattisesti virran pois, jolloin huoltotoimenpiteiden tekeminen on turvallista. Valaisimen mukana toimitetaan monipuolinen kiinnike, joka soveltuu vaakaorsi- ja pylväsasennuksiin. Kiinnike mahdollistaa valaisimen +/- 15° kallistuksen ilman valaisimen avausta. Muita tärkeitä ominaisuuksia ovat tasainen valonjako, kolme eri värilämpötilavaihtoehtoa ja viiden vuoden takuu.
Sähkönumero | Tuotenimi | Vastaa | Värilämpötila |
4529731 | SL FLEX 13W/730 RV30ST 1700lm | 50 W HQL | 3000K |
4529732 | SL FLEX 13W/740 RV30ST 1780lm | 50 W HQL | 4000K |
4529734 | SL FLEX 25W/730 RV30ST 3370lm | 70 W HQL | 3000K |
4529735 | SL FLEX 25W/740 RV30ST 3530lm | 70 W HQL | 4000K |
4529737 | SL FLEX 36W/730 RV30ST 4950lm | 70 W NAV | 3000K |
4529738 | SL FLEX 36W/740 RV30ST 5180lm | 70 W NAV | 4000K |
4529740 | SL FLEX 58W/730 RV30ST 8250lm | 100 W NAV / HCI | 3000K |
4529741 | SL FLEX 58W/740 RV30ST 8500lm | 100 W NAV / HCI | 4000K |
4529743 | SL FLEX 80W/730 RV30ST 11400lm | 150 W NAV / HCI | 3000K |
4529744 | SL FLEX 80W/740 RV30ST 11650lm | 150 W NAV / HCI | 4000K |
4529749 | SL FLEX 110W/730 RV30ST 16500l | 250 W NAV /HCI | 3000K |
4529750 | SL FLEX 110W/740 RV30ST 16800l | 250 W NAV /HCI | 4000K |
4529755 | SL FLEX 158W/730 RV30ST 23350l | 400 W NAV / HQL | 3000K |
4529756 | SL FLEX 158W/740 RV30ST 24450l | 400 W NAV / HQL | 4000K |
4529760 | SL FLEX 76mm pylvässovite | – | |
4529761 | SL FLEX REDUCT 60-42mm sovite | – |
Nopean LED-lamppujen yleistyttyä himmennykseen soveltuvien säätimien kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti. Vastatakseen kysyntään Hager on lisännyt valikoimaansa uudet LED-himmennykseen soveltuvat kiertovalonsäätimet.
Tämä alasvalo soveltuu alaslaskettuihin kattoihin ja ahtaisiin asennuskohteisiin, sillä valaisin on todella ohut. Lisäksi valaisimessa on vaihdettava värilämpötila, mikä mahdollistaa värilämpötilan valinnan (3 000, 4 000 tai 6 600 K) dip-kytkimellä vasta asennuspaikalla. Tuotteesta on saatavilla 1 200 ja 2 000 luumenin valovirtaehdot, ja se voidaan asentaa 150 ja 200 mm:n asennusaukkoihin. Valaisimen käyttöikä on 50 000 tuntia (L65) ja takuuaika viisi vuotta. Sen takaosa on IP20-luokiteltu ja etuosa on IP44-luokiteltu, ja valaisimeen on saatavilla tilauksesta musta ja hopeanvärinen kehys. Philips Ledinaire SlimDownlight -alasvalon käyttökohteita ovat erilaiset yleisvalaistuskohteet, kuten hotellit, myymälät ja käytävät.