Maadoitusvastuspihdit CA 6416, CA 6417 ja uusi CA 6418 tuovat mukanaan käyttöä helpottavia ominaisuuksia ja yksityiskohtia.

Mittalaitteen näyttö on toteutettu OLED-tekniikalla, jolloin se on luettavissa myös kirkkaalla ilmalla.

Uudessa CA 6418-mallissa pihdin muotoilussa otettu huomioon myös kiskoista ja muista suorakaiteen muotoisista kohteista tehtävät mittaukset. Mittarissa on PRE-HOLD-toiminto, joka jättää näyttöön mittaustuloksen, kun pihti irroitetaan mitattavasta johtimesta.

Aseteltavat hälytysrajat maadoitusvastukselle ja jännitteelle. Kaikissa malleissa on oma muisti, jonne tallentuu mittaustulosten lisäksi aika ja päivämäärä. Mallissa CA 6417 on Bluetooth-yhteys, jolla voidaan tiedot siirtää tietokoneelle. Android-älypuhelimiin ja -tabletteihin on saatavilla CA 6417 Ground Tester-sovellus, jolla voidaan mm. tallentaa sijaintitiedot GPS-paikannuksen avulla. Lisäksi asetusten ja mittaustulosten lukeminen onnistuu puhelimen näytöltä.

 

Tekniset tiedot (suluissa CA6418):

  •  Vastusalue 0,01 … 1500 Ω (1200 Ω)
  •  Induktanssi 10 … 500 µH (-)
  •  Virta-alue 0,2 mA … 40 A (20A)
  •  Suojausluokka IP 40

 

Snro Nimeke
67 505 30 CA 6416
67 505 31 CA 6417
67 506 18 CA 6418

 

LISÄTIETOJA

tuotepäällikkö Sami Tolkki, puh. 010 283 2271, sami.tolkki@slo.fi tai SLO-myynti

 

Chauvin arnoux

 

Digitaaliset CA755 ja CA757 jännitteenkoettimet

Digitaaliset jännitteenkoettimet yleismittaritoiminnoilla

HT PVCHECKs -monitoimilaite aurinkosähkölaitoksen turvallisuuden ja suorituskyvyn tarkistamiseen

Aurinkosähköjärjestelmien käyttöönottotesteillä osoitetaan järjestelmien turvallisuusmääritysten mukainen toiminta ja suorituskyky.

CA 8336 Qualistar+ kolmivaiheanalysaattori

Tämä analysaattori on suunniteltu kaikille kunnossapidon ja sähkönlaadun/-häiriöiden kanssa tekemisiin joutuville.