Vaativiin asennuskohteisiin Pipelifen ROCKY-kaapelinsuoja

Pipelifen ROCKY -kaapelinsuojaputki on tarkoitettu tuulivoimarakentamiseen, siltarakentamiseen sekä muihin vaativiin kohteisiin, joissa maakaapelointi tehdään karuihin olosuhteisiin tai tuodaan osittain maan pinnalle. Kangasalalla toteutettiin sähköliittymäasennuskohde Pipelifen ROCKY-putkella.
Kangasalan asennuskohteeseen ROCKY valittiin kestävyyden ja helpon asennettavuuden vuoksi.

– Putki asennettiin keskelle saareen menevän tien pohjaa. Maa oli routainen ja kivinen, mutta putki oli helppo asentaa, etenkin kun sitä ei tarvinnut kaivaa syvälle. Jäykkähän se putki on, mutta niin pitää ollakin tällaisessa kohteessa, kuvailee kohteen asentaja Jouko Hietaniemi, Pro Tekniikka Oy:sta.

ROCKY toimitettiin asennuspaikalle kiepillä.

– En ollut aiemmin purkanut tällaista kieppiä, mutta kiepinpurkuohjeilla homma onnistui. Putki kannattaa purkaa kiepiltä yhtä tai vaikka kahtakin päivää ennen asennusta, jotta se ehtii suoristua ja asennus onnistuu, Hietaniemi kertoo. Kokemus ROCKY-kaapelinsuojasta oli hyvä.

– Tuote oli kevyt käsitellä ja betonointiin verrattuna nopeampi asentaa. Betonoinnissahan joutuu joka tapauksessa putkittamaan, joten tässä jäi nyt yksi työvaihe pois eikä tarvinnut odotella betoniautoa ja maksaa rahteja niistä, Hietaniemi summaa.
Pipelife ROCKY SRE -kaapelinsuojalla voidaan korvata betoniset kaapelikanaalit, joten se säästää merkittävästi asennuskustannuksissa.
– ROCKY on kehitetty kaapelinsuojajärjestelmäksi mm. tuulivoimarakentajien tarpeisiin korvaamaan betonoitavat kanaalit. Suunnittelussa otettiin huomioon pinta-asennukset kallioilla ja kivikkoisessa maastossa. Tuotekokonaisuudesta löytyvät myös metalliset kiinnikkeet ja liitosyhteet, kertoo myyntipäällikkö Tarja Jokinen Pipelifelta.
Kangasalan asennuskohteen toteutti Elenia Oy ja Pohjolan Werkonrakennus Oy.

Lisätietoja tuotteesta www.pipelife.fi/sahkotuotteet

 

Ominaisuudet:

  • ROCKY-kaapelinsuoja on tarkoitettu suojaamaan kaapelointeja mekaanista rasitusta, ilmaston vaikutusta ja maan painetta vastaan.
  • Saatavilla dimensioihin Ø75, Ø110, Ø125, Ø140 ja Ø160
  • Pipelife ROCKY SRS (16kN/m2) on PE-muovista valmistettu perinteiseen asentamiseen kuten suuntaporaukseen sekä vesistöjen alituksiin tarkoitettu kaapelinsuojaputki.
  • Pipelife ROCKY SRE (64kN/m2) on PE- muovinen maakaapeleiden pinta-asennukseen tarkoitettu suojaputki.
  • Tuotteet toimitetaan 6m salkoina, 100m kiepillä, 200m ja 300m XL-kiepillä sekä max. 430m (Ø140) ja max. 370m (Ø160) autokeloina.
  • ROCKY-kaapelinsuoja on varustettu valkoisilla sähkökaapeli-huomiomerkinnöillä.

 

 

Snro  Tuote
52 615 46  75 x 4,5 ROCKY SRS
52 615 47  75 x 6,8 ROCKY SRE
52 615 39  75 x 4,5 ROCKY SRS
52 615 45  75 x 6,8 ROCKY SRE
52 615 31  110 x 6,6 ROCKY SRS
52 615 33  110 x 10,0 ROCKY SRE
52 615 34  110 x 6,6 ROCKY SRS
52 615 27  110 x 10,0ROCKY SRE
52 615 35  125 x 7,4 ROCKY SRS
52 615 28  125 x 11,4 ROCKY SRE
52 615 48  140 x 8,3ROCKY SRS
52 615 49  140 x 12,7 ROCKY SRE
52 615 51  140 x 8,3 ROCKY SRS
52 615 52  140 x 12,7 ROCKY SRE
52 614 30  160 x 9,5 ROCKY SRS
52 614 31  160 x 14,6 ROCKY SRE

 

 

Ennemmin rohkean askeleen edellä kuin varovaisesti viimeisenä

Asiakastyytyväisyys on mittarimme Uusi päivä, uudet haasteet, tuttua jokaiselle.  Myös SLOlla kohdataan joka päivä kysymyksiä ja tärkein niistä on, kuinka pidämme asiakkaamme tyytyväisinä. Toimimme tiiminä myyjiemme kanssa, sillä yksittäisten hyvien suorituksien lisäksi työstämme kokonaisuutta omilla vastuu- ja osaamisalueillamme. Kokonaisuuksista syntyy asiakaskokemus, jossa katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen.

ABB:n uusi mittarointimoduuli Kabeldon-jakokeskuksiin

Asennusvalmis moduuli johtosarjoineen ABB on tuonut markkinoille uuden mittarointimoduulin Kabeldon-jakokeskuksille, se voidaan asentaa CDCM, SDCM, CDCS ja SDCS jakokeskuksien yläosaan. 

PRY-CAM mullistaa sähköjärjestelmien valvonnan, kunnonarvioinnin ja hallinnan

PRY-CAM on johtava, älykäs sähköjärjestelmien kunnonarviointiratkaisu, joka perustuu Prysmian Groupin patentoituun teknologiaan.