Kokonaisvaltaisia ratkaisuja GAROlta
GAROn TWIN-asemat on suunniteltu tulevaisuutta silmällä pitäen.
ABB on tuonut markkinoille uuden mittarointimoduulin Kabeldon-jakokeskuksille, se voidaan asentaa CDCM, SDCM, CDCS ja SDCS jakokeskuksien yläosaan.
Tuote sisältää mittariristikon ja kiinnitysruuvit kWh-mittaria varten, kosketussuojatun sinetöitävän riviliitinpaketin sekä merkinnöillä varustetut johtosarjat kWh-mittarille, virtamuuntajille ja jännitemittauksen jonovarokkeelle. Johdot on suojattu taipuisalla suojaputkella. Toimitukseen sisältyvät myös ruuvit mittarointimoduulin kiinnittämiseen puualustaan tai profiilikiskoon ja lisäksi itseporautuvat ruuvit metalliselle asennusalustalle.
Mittarointimoduulilla voidaan täydentää esiasennetut CDCS ja SDCS jakokeskukset valmiiksi keskukseksi. Esiasennetuissa keskuksissa on jo valmiiksi asennettuina mm. OS-kytkinvaroke pääkytkimenä, kiskosilta virtamuuntajille ja jännitemittauksen jonovaroke. Keskusten lähtöihin lisätään vain vaadittu määrä SLD jonovarokekytkimiä. Nämä keskukset soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi sähköautojen pikalatureiden sähkönsyöttöön tai saneerauskohteissa uudeksi pääkeskukseksi.
Snro | Tuote |
54 112 31 | MPFP |
Jakokeskuksissa on vakiona OS-tyyppinen kytkinvaroke ja erilliset N- ja PE-kiskot. Virtamuuntajille on kiskosilta ja jännitteen mittaukselle on jonovaroke valmiina. CDCS kaapissa on integroitu jalusta, SDCS kaappeihin on hankittava jalusta erikseen. CDCS kaapin yläosassa on metallinen asennusalusta ja SDCS kaapeissa on vanerinen asennusalusta mukana. SDCS kaappiin on saatavana erikseen myös metallinen asennusalusta. Jakokeskukseen voidaan asentaa mittarointipaketti MPFP, virtamuuntajat eivät kuulu kaapin toimitukseen. Lähtöihin asennetaan tarvittavat SLD- jonovarokekytkimet.
Lukko CDC-LD / CDC-LA
Snro | Nimike | Tuotetunniste | Vapaa tila kiskostossa M=12,5 mm | Nimellisvirta (A) |
54 112 17 | CDCS12515 | 2CGX063301122 | 15 M | 125 |
SDCS -tyypin jakokeskukset, sisältää jalustan
Snro | Nimike | Vapaa tila kiskostossa M=12,5 mm | |
54 112 19 | SDCS35543 | 2CGD000364A1000 | 43 M | |
54 112 21 | SDCS63026 | 2CGD000366A1000 | 26 M | |
54 112 33 | SDCS63051 | 2CGD000365A1000 | 51 M |
Lataa esite
Teksti ja kuvat: ABB
GAROn TWIN-asemat on suunniteltu tulevaisuutta silmällä pitäen.
Uusi Theben AT-1 Hybridikello auton esilämmitykseen ja/tai lataukseen AT-1 Hybrid kelloa on helppo käyttää suoraan painikkeista tai siihen saatavalla Bluetooth sovelluksella iOS ja Android käyttöjärjestelmiin.
Erittäin taipuisa, hienosäikeisellä kuparijohtimella varustettu RXQ Xtra kaapeli soveltuu erinomaisesti latausasemille.