Energiatehokasta ja tyylikästä aluevalaistusta.
LEDVANCE Floodlight Asymmetrical LED-valonheittimessa on epäsymmetrinen keskilaaja valonjako ja sen karkaistu lasisuojus vähentää häikäisyä.
Uutuusvalonheitin säästää energiaa jopa 90 % ja korvaa valonheittimet, joissa on käytetty 1500W halogeeni- tai jopa 400W monimetallilamppuja.
Kompakti julkisivujen valaisija
Kompakti muotoilu ja koko helpottavat asennusta ja tekevät valonheittimestä kätevän käsitellä. Valaisin soveltuu erinomaisesti energiatehokkaaseen ja tyylikkääseen julkisivu- ja aluevalaistukseen, joissa pitää kattaa laajoja alueita tasaisesti ja ilman suurta häikäisyä.
Ominaisuudet
Suosittu LEDVANCE Floodlight -tuoteperhe koostuu kahden tehokkaan epäsymmetrisen heittimen lisäksi kahdestakymmenestä eritehoisesta LED-valonheittimestä (10/20/50/90/135/180W) ja eri värilämpötilavaihtoehdoilla (3000/4000/6500 K). Ne saavuttavat jopa 20 000 luumenin valovirran ja niiden valotehokkuus on jopa 110 lm/W (käyttölämpötila –20 °C - +50 °C). Valonheit-
timet ovat pölytiiviitä (IP65) ja niiden iskunkestävyysluokka on IK07 (10/20/50 W) tai IK08 (90/135/180W). Valaisimille myönnetään jopa 5 vuoden takuu.