Tage -teollisuusvalaisin
Tage on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 -luokan teollisuusvalaisin.
LiT by Cardin portfolio laajeni yhdellä tuotteella. Loiste tuotesarja saa uuden pituuden 600 mm.
Tuotteen perusominaisuudet ovat samat kuin pidemmillä 1200 ja 1500 malleilla,
Valaisin on myös 5×2.5mm2 läpijohdotettu, läpiviennit päädyissä ja pohjassa.
Tämä tuoteperheen uusi lyhyt ja siro malli on passeli moniin erilaisiin tiloihin esimerkiksi
Snro | Tuote |
4345004 | Loiste 600 25W 2750lm 840 IP44 5×2.5 |
4345000 | Loiste 1200 40W 4400lm 840 IP44 5×2.5 |
4345001 | Loiste 1500 50W 5500lm 840 IP44 5×2.5 |
Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuvat: LiT by Cardi
Tage on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 -luokan teollisuusvalaisin.
Linjakkaalla Brick Double ja Brick Double Wide -valaisimilla saat uutta ilmettä talojen julkisivuun, piha-alueille tai portaikkoon.
Voimatel on saneerannut Varkauden ulkoilureittien valaistusta projektissa, jossa 750 valaisinta päivitettiin Feilo Sylvanian Zephyreihin. Lue, mitä Voimatelin projektivastaava Joonas Turunen kertoo valaistusprojektista ja yhteistyöstä SLO:n kanssa.