Sauna Linear 4M LED-profiilisarja
Kaksi lineaaritankoa sekä kiuaskuitu samassa paketissa.
Arkkitehtoninen Pixer LED koostuu neljästä yksittäisestä valaisinmoduulista. Korkeutta voidaan säätää erikseen ja luoda esteettinen, hyvinvointia ja tuottavuutta edistävä toimistovalaistus. Moduulirakenne mahdollistaa myös valaistuksen muokkaamisen nopeasti muuttuvissa työympäristöissä. Saatavissa ovat myös Casambi- ja ActiveAhead-valonohjausjärjestelmillä varustetut mallit vastaamaan nykypäivän energiansäästövaatimuksiin.
Pixer LED valaisimet verkkokaupassa »
Show on uusi kohdevalaisin, joka muuntuu moneen tarpeeseen ravintoloissa, toimistoissa ja kotona. Kahteen asentoon säädettävä valokeila ja Triac-himmennys tekevät Showsta mielenkiintoisen ja muuntojoustavan kohdevalaisimen. Runko: pulverimaalattua alumiinia Värit: valkoinen ja musta Teho: 13W Optiikka: Dual Beam – valittavissa 24° tai 36° Valovirta: 950 lm ja 1000 lm 2800K ja 4000K, Ra>80 MacAdams 3-SDCM Led-moduulin elinikä 25 000h L80 Asennus: 3-vaiheiseen virtakiskoon Triac-himmennettävä nousevan ja laskevan reunan säätimellä Ensto Intro kiertonuppisäädin, snro 2621180 [su_table responsive="yes"] Snro Tyyppi Tuotenimi Kanta Väri Kg Optiikka Teho Valovirta 42 170 45 SH950DWH SHOW 950LM 13W 828 D DB WH LED Valkoinen 0,5 24° / 36° 13W 950 lm 42 170 42 SH950DBL SHOW 950LM 13W 828 D DB BL LED Musta 0,5 24° / 36° 13W 950 lm 42 170 39 SH1000DWH SHOW 1000LM 13W 840 D DB WH LED Valkoinen 0,5 24° / 36° 13W 1000 lm 42 170 36 SH1000DBL SHOW 1000LM 13W 840 D DB BL LED Musta 0,5 24° / 36° 13W 1000 lm [/su_table]
Tino G2 LED -teollisuusvalaisimen valotehokkuus nousi tasolle 140 lm/W.