Tyylikäs ja kattava Pollux tuotesarja Konstsmidelta
Konstsmide Pollux sarjasta löydät valaisimen kohteeseen kuin kohteeseen.
Show on uusi kohdevalaisin, joka muuntuu moneen tarpeeseen ravintoloissa, toimistoissa ja kotona.
Kahteen asentoon säädettävä valokeila ja Triac-himmennys tekevät Showsta mielenkiintoisen ja muuntojoustavan kohdevalaisimen.
Snro | Tyyppi | Tuotenimi | Kanta | Väri | Kg | Optiikka | Teho | Valovirta |
42 170 45 | SH950DWH | SHOW 950LM 13W 828 D DB WH | LED | Valkoinen | 0,5 | 24° / 36° | 13W | 950 lm |
42 170 42 | SH950DBL | SHOW 950LM 13W 828 D DB BL | LED | Musta | 0,5 | 24° / 36° | 13W | 950 lm |
42 170 39 | SH1000DWH | SHOW 1000LM 13W 840 D DB WH | LED | Valkoinen | 0,5 | 24° / 36° | 13W | 1000 lm |
42 170 36 | SH1000DBL | SHOW 1000LM 13W 840 D DB BL | LED | Musta | 0,5 | 24° / 36° | 13W | 1000 lm |
Konstsmide Pollux sarjasta löydät valaisimen kohteeseen kuin kohteeseen.
5in1 on erinomainen vaihtoehto erityisesti saneerauskohteisiin. Valaisin voidaan sovittaa eri kokoisiin asennusreikiin säädettävän upotuskiinnikkeen avulla.
Kattava ratkaisu jopa kymmenen metriä korkeisiin tiloihin LEDVANCE LOW BAY FLEX avoimet teollisuusvalaisimet tekevät vaikutuksen helpolla asennettavuudellaan, jopa 160 lm/W:n valotehokkuudellaan ja jopa 100 000 tunnin käyttöiällään. Jopa 16 800 lm:n valovirralla ja kolmella avauskulmavaihtoehdolla, ne soveltuvat erinomaisesti erilaisten teollisuuden tilojen tai myymälöiden valaisemiseen. Pallonkestävät Ball Proof-mallit soveltuvat erinomaisesti myös sisäurheilutilojen valaistukseen.