Vikavirtasuojat (RCD) ovat turvallisimpia laitteita, joiden avulla voidaan havaita sähköisiä vuotovirtoja ja laukaista niitä, jolloin varmistetaan suojaus välillisten kosketusten aiheuttamilta sähköiskuilta.

 

Näitä laitteita on käytettävä sarjassa johdonsuojakatkaisijan tai varokkeen kanssa, joka suojaa niitä mahdollisten ylijännitteiden vahingolliselta termiseltä ja dynaamiselta rasitukselta. Ne toimivat myös pääasiallisina erotuskytkiminä ylävirtaan johdettuihin johdonsuojakatkaisijoihin (esim. kotitalouden kuluttajayksikkö) nähden.

 

Edut:

  •  Kansainvälisten markkinoiden hyväksynnällä varmistetaan maailmanlaajuinen turvallisuussuorituskyky
  • Korkealaatuinen suorituskyky

Ominaisuudet:

  • Suojaus AC-maasulkuvirroilta
  • Nimellinen virta 25–63 A

 

ABB

 Sähkönro Tyyppi Kuvaus
 32 604 82 FH202A-25/0.03 2-napainen 25A 30mA 6kA, ei asennettavissa lisätarvikkeita.
 32 604 81 FH204A-40/0.03 4-napainen 40A 30mA 6kA, ei asennettavissa lisätarvikkeita

 

Uudet FWU-kotelot uppoasennukseen

Etsitkö monikäyttöistä ryhmäkeskuskoteloratkaisua asennuskohteeseesi?

Balsin kestävät modulaariset laiteikkunat IP44 / IP67

Keskuksiin ja laitteisiin moduulimittaisten komponenttien suojaukseen sekä käyttö- ja näyttöikkunaksi

UTUn sulakevalikoimasta turvalliset ratkaisut sähköasennuksiin

UTUn toimittamia Bussmannin sulaketuotteita löydät SLO:n noutopisteiden hyllyvalikoimasta.