JKS Products Ltd. 10 vuotta kaapelivaunuja ja verkonrakennuslaitteita
JKS Products Ltd on kymmenessä vuodessa kasvanut ja kehittänyt tuotteitaan.
Klauken uusi, etäkäytettävä katkaisutyökalu mahdollistaa työskentelyn pylväässä, nostokorissa tai maasta, turvallisen etäisyyden päästä. Katkaisutyökalu kiinnitetään jännitetyösauvaan, jonka pituus voidaan säätää kohteen turvaetäisyyksien mukaan. Katkaisun käynnistys tapahtuu Bluetooth -yhteydellä toimivalla etälaukaisimella. Linjojen purkutyössä voidaan johtimet katkaista turvallisesti maasta ilman kiipeämistä pylväsiin, näin vältetään mahdollisesta pylvään kaatumisesta aiheutuva henkilövahinko.
Snro | Mallisarja | Soveltuvuus | Kuvaus | Akkuyhteen-sopivuus |
6445125 | ES20RMC | Soveltuu Al/St – johtimien (ACSR) DIN EN 50182, lankamaisten Al/Cu kaapelien DIN EN 60228, osa 1 mukaan ja laminoitujen Cu-virtakiskojen katkaisuun | Akkutoiminen ja kauko-ohjattava leikkuri. ACRS -kaapeleiden, yksilankaisten kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen – max 20 mm halkaisijan kaapeleille. Mukana akku ja laturi. | Bosch |
6445126 | ES20RMC | Soveltuu Al/St – johtimien (ACSR) DIN EN 50182, lankamaisten Al/Cu kaapelien DIN EN 60228, osa 1 mukaan ja laminoitujen Cu-virtakiskojen katkaisuun | Akkutoiminen ja kauko-ohjattava leikkuri. ACRS -kaapeleiden, yksilankaisten kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen – max 20 mm halkaisijan kaapeleille. Mukana akku ja laturi. | Makita |
6445119 | ES32RMC | Soveltuu säikeisten Al/Cu kaapeleiden, luokka 2 mukaan katkaisuun | Akkutoiminen ja kauko-ohjattava leikkuri. Muutamalankaisten kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen – max. 32 mm halkaisijan kaapeleille. Mukana akku ja laturi. | Bosch |
6445120 | ES32RMC | Soveltuu säikeisten Al/Cu kaapeleiden, luokka 2 mukaan katkaisuun | Akkutoiminen ja kauko-ohjattava leikkuri. Muutamalankaisten kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen – max. 32 mm halkaisijan kaapeleille. Toimitetaan ilman akkua ja latauslaitetta. | Bosch |
6445121 | ES32RMC | Soveltuu säikeisten Al/Cu kaapeleiden, luokka 2 mukaan katkaisuun | Akkutoiminen ja kauko-ohjattava leikkuri. Muutamalankaisten kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen – max. 32 mm halkaisijan kaapeleille. Mukana akku ja laturi. | Makita |
6445122 | ES32RMC | Soveltuu säikeisten Al/Cu kaapeleiden, luokka 2 mukaan katkaisuun | Akkutoiminen ja kauko-ohjattava leikkuri. Muutamalankaisten kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen – max. 32 mm halkaisijan kaapeleille. Toimitetaan ilman akkua ja latauslaitetta. | Makita |
JKS Products Ltd on kymmenessä vuodessa kasvanut ja kehittänyt tuotteitaan.
SLO:lta löytyy laaja valikoima työturvavälineitä. Räätälöimme työturvavälineet käyttötarkoituksesi ja olosuhteittesi mukaan.