Useat yritykset ovat ottaneet työturvallisuuden päätavoitteeksi
Turvallisuus lähtee oikeista ja kunnollisista työvälineistä. SLO:n suorittamat valtuutetut tarkastukset täyttävät valmistajan antamat käyttö- ja huolto-ohjeet, joiden mukaan maadoitusvälineet on tarkastettava säännöllisin väliajoin koulutetulla henkilöstöllä.
SLO:lta valtuutetut tarkastukset
Vaatimukset täyttävät välineet saavat hyväksymistarran, josta ilmenee tarkastusvuosi ja kuukausi:
Tarkastustyöt suoritetaan joko asiakkaan tiloissa tai SLO:n myyntikonttorilla riippuen siitä, kuinka suuri määrä tarkastettavia tuotteita on. Esimerkiksi sähkö- ja teollisuuslaitoksien turvatuotteiden tarkastukset suoritetaan paikan päällä ja urakoitsijoiden pienemmät tuotemäärät voidaan tarkastaa alueellisessa SLO:n myyntikonttorissa. Tarvittaessa tuotteita voi myös lähettää tarkastettavaksi SLO:n logistiikkakeskukseen Vantaalle.
Tarkastusten tilaaminen ja hintatiedustelut SLO:lla
Lisätietoja tarkastustoiminnasta antaa SLO:n tuoteasiantuntija Börje Hakala (borje.hakala@slo.fi tai puh. 010 283 2272).
Sähköturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja voimassa olevat standardit
Työturvallisuuslaki (738/2002),
Sähköturvallisuuslaki (410/1996)
EN 61243 Jännitetyöt. Jännitteenkoettimet
EN 61235 Jännitetyöt. Eristyssauvat
EN 61230 Jännitetyöt. Siirrettävät työmaadoitusvälineet
Mistä lisätietoa työturvallisuusohjeista?
Tarkempia tietoja voit hakea TTK:n työturvallisuusohjeista (Työturvallisuuskeskus, Sähköalojen työalatoimikunta: STO 2/2009).
Runpotecin lasikuituisista vetojousista & putkikäärmeistä löytyy vaihtoehto useimpiin tarpeisiin aina 30 metristä 300 metriin. Lasikuitutankojen paksuudet ovat 4,5 - 11 millä ja Runpo 5 ”vetojousi” tarjoaa lähes katkeamattoman ja murtumattoman 3x polymeeripunoksen niin 16 kuin 20 mm asennusputkivetoihinkin.