Sertifioituja ratkaisuja – Käyttäen oikein kaapelia, liittimiä ja työkaluja – koulutetun käyttäjän suorittamana
Mikä on System Elpress?
System Elpress koostuu yhdessä testatuista liittimistä ja työkaluista joiden avulla saadaan aikaan optimaaliset liitostulokset. Järjestelmäkonsepti saa sinut asiakkaana tuntemaan olosi turvalliseksi käyttäessäsi järjestelmäämme, sekä olemaan varma siitä että turvallinen liitos toteutuu kun Elpressin tuotteita käytetään oikein.
V611 – System Elpress -sertifioitu
Hydraulinen puristustyökalu V611 johon saa Elpress puristusleuat sekä C-liittimille, KRF-kengille tai KSF-jatkoille puristettuna johtimeen standardin IEC 60228 mukaisesti ovat hyvä esimerkki tällaisesta sertifioidusta System Elpress -ratkaisusta. PVX611-työkalulla on sama käyttöalue kuin V611 työkalulla!
V611 (snro:6406357)
PVX611 (Snro: 6405611)
Kun käytät oikeaa työkalua, on helppo tehdä sertifioitu liitos!
Esimerkkejä sertifioiduista System Elpress –yhdistelmistä (katso laajennettu luettelo tämän artikkelin viimeisellä sivulla):
Työkalu
Leuat
Liitin
Snro
Johtimen poikkipinta
V611/PVX611
+ TBC4-C8-9
+ C89
5040119
Yhteensä 50-100mm2
V611/PVX611
+ TB9-13
+ KSF16
5206530
16
V611/PVX611
+ TB11-14,5
+ KRF50-10
5201046
50
Käytä oikeita leukoja!
Erilaiset johdinmateriaalit puristetaan usein erilaisilla puristusgeometrioilla. Kuusiomuotoinen puristus on tehokas kuparille, koska tämä muoto antaa lempeän ja mekaanisesti vahvan liitoksen jossa on pieni vaara säikeiden vaurioitumiselle.
Kuusiomuotoinen puristus
Tuurnapuristus
Hyvän puristusliitoksen tärkeys
Huonosta liitoksesta seuraa huono johtavuus ja ylikuumeneminen joka vaikuttaa koko sähköjärjestelmään. Siksi on erittäin tärkeää, että puristus tehdään oikealla tavalla koska hyvä liitospuristus aikaansaa erinomaisen johtavuuden ja mekaanisen kestävyyden..
Puristuslaadun tarkkailu
Varmista että tehty liitoksen puristus on onnistunut ja siinä on haluttu muodonmuutos. Koska liitos on tehty System Elpressin mukaisesti, oikean tuloksen tarkastaminen voidaan tehdä muutamalla ratkaisevalla mittauksella. Kaikki tarvittavat arvot löytyvät Elpressin luettelosta, ja jos puristus on oikein tehty, mittojen ei pitäisi ylittää annettuja arvoja.. Muutamia esimerkkejä mittauksista käyttäen oikeita yhdistelmiä löytyy tämän artikkelin viimeiseltä sivulta.
Tarkista puristuskohdasta mitta ”T”, joka on tuurnan painauman pohjan ja hylsyn alapuolen välinen mitta. Vertaa tulosta kohdejohtimelle annetulle enimmäisnimellisarvolle MAX “T”.
Kun on kyse työturvallisuudesta, materiaalivahinkojen välttämisestä tai työergonomiasta
Sähkötöiden turvallisuus riippuu käytettävistä työ- ja suojainvälineistä, työmenetelmistä ja työn organisoinnista. Wiha on valmistanut 1000 volttiin hyväksyttyjä työkaluja kauemmin kuin useat muut valmistajat, joten käyttäjien turvallisuus on jo osa Wihan DNA:ta.
Helppoa ja turvallista kuorman nostamista ammattilaisille
POWERTEX-taljat soveltuvat esimerkiksi konepajoihin, rakennustyömaille tai vaikkapa varastoon.