Theben LUXA 103 -läsnäolotunnistinsarja
Uudet Theben LUXA 103-sarjan tuotteet ovat ideaalisia läsnäolotunnistimia erilaisiin asennustapoihin.
Planox Eco -sarjaa saa joko 769 mm:n, 1369 mm tai 1669 mm:n pituisena. Valaisimen kotelointiluokka on IP66, värintoisto Ra 80 ja valonväri 4000 K. Ledin käyttöikä on 50.000 tuntia (L80/B10). Rungon materiaalina on polykarbonaatti ja valaisimen iskunkes- tävyys IK08. Valaisin on avattavissa molem- mista päistä ilman työkaluja, molemmissa päissä on jousiliitinkytkentä 3 x 2,5 mm². Valaisin on ketjutettavissa. Saatavana on myös liiketunnistimella varustetut mallit.
Valaisinsarjan muotoilu on viimeisteltyä – ruiskupuristettu, sisältä prismoitettu opaaliheijastin jakaa valon tasaisesti myös taakse. Planox Eco soveltuu käytettäväksi pysäköintihalleihin, logistiikkakeskuksiin, teollisuushal- leihin, tuotantolaitoksiin. Matalan pintalämpötilan vuoksi Planox Eco on mainio valaisin esim. saha- ja puusepänteollisuuteen.
Snro | Tuotekoodi | Mitat | Teho | Valonväri | Valontuotto |
43 072 14 | 451210.009 | L 769, B 61, H 50 | LED 20 W | 4000 K | 2250 lm |
43 072 15 | 451211.009 | L 1369, B 61, H 50 | LED 23 W | 4000 K | 2800 lm |
43 072 16 | 451212.009 | L 1369, B 61, H 50 | LED 37 W | 4000 K | 4900 lm |
43 072 17 | 451213.009 | L 1669, B 61, H 50 | LED 33 W | 4000 K | 4100 lm |
43 072 18 | 451214.009 | L 1669, B 61, H 50 | LED 53 W | 4000 K | 6750 lm |
tuotepäällikkö Esa Kuusela, puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti
Uudet Theben LUXA 103-sarjan tuotteet ovat ideaalisia läsnäolotunnistimia erilaisiin asennustapoihin.
Glamox i41 on LED-valaisin, joka on suunniteltu valaisemaan maatalousympäristöjä.