Turvallisen ympäristön rakentamiseen

Halogeenittomat KLM/KLMA -tiedonsiirtokaapelit

Merkintantokaapelit turvallisen ympäristön rakentamiseen mm. sairaaloihin, kouluihin ja julkisiin tiloihin, joissa vaatimuksena on halogeenittomuus sekä CPR-luokitus. CPR-luokat Dca ja Cca.

Snro  Selite  CPR  Pak.
02 708 34 KLM 2×0,8 harmaa Dca s1 d2 a1 K 500
02 708 42 KLM 2×0,8 sininen Dca s1 d2 a1 K 500
02 708 40 KLM 2×1,0 punainen Dca s1 d2 a1 K 500
02 708 43 KLM 4×0,8 sininen Dca s1 d2 a1 K 500
02 708 44 KLM 4×0,8 harmaa Dca s1 d2 a1 K 500
02 708 52 KLM 2×2×1,0 punainen Dca s1 d2 a1 K 500
02 708 35 KLMA 2×0,8+0,8 sininen Dca s1 d2 a1 K 500
02 708 45 KLMA 2×0,8+0,8 harmaa Dca s1 d2 a1 K 500
02 708 38 KLMA 4×0,8+0,8 sininen Dca s1 d2 a1 K 500
02 708 41 KLMA 4×0,8+0,8 Dca s1 d2 a1 K 500
02 708 56 KLMA 2×0,8+0,8 harmaa Cca s1 d1 a1 K 500

 

CPR-luokitellut halogeenittomat johtimet turvalliseen rakentamiseen

H07 Z1-K -asennusjohtimia voidaan käyttää keskusten ja laitteiden johdotuksiin sekä yksittäisenä maadoitusjohtimena. Johtimessa on vähäinen savunmuodostus. Tulipalon sattuessa johdin ei levitä myrkkyjä, syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja.

  • Standardi: HAR
  • Nimellisjännite U/Uo: 450/750 V
  • CPR-luokka: Cca-s1, d1, a1
  • Johdinmateriaali: Kirkas kupari
  • Johdinluokka: Hienolankainen, luokka 5
  • Käyttölämpötila: -10°C…+70°C
  • Taivutussäde: 4x ulkohalkaisija
Snro  Selite  CPR  Pak.
04 215 58 H07Z1-K 1,5 TYPE 2 kevi Cca s1 d1 a1 R 100
04 215 59 H07Z1-K 2,5 TYPE 2 kevi Cca s1 d1 a1 R 100
04 215 60 H07Z1-K 4 TYPE 2 kevi Cca s1 d1 a1 R 100
04 215 39 H07Z1-K 6 TYPE 2 kevi Cca s1 d1 a1 K 500
04 215 40 H07Z1-K 10 TYPE 2 kevi Cca s1 d1 a1 K 500
04 215 41 H07Z1-K 16 TYPE 2 kevi Cca s1 d1 a1 K 500
04 215 44 H07Z1-K 25 TYPE 2 kevi Cca s1 d1 a1 K 500
04 215 45 H07Z1-K 35 TYPE 2 kevi Cca s1 d1 a1 K 500
04 215 46 H07Z1-K 50 TYPE 2 kevi Cca s1 d1 a1 K 500
04 215 47 H07Z1-K 70 TYPE 2 kevi Cca s1 d1 a1 K 500
04 215 48 H07Z1-K 95 TYPE 2 kevi Cca s1 d1 a1 K 500
04 215 49 H07Z1-K 120 TYPE 1 kevi Cca s1 d1 a1 K 500
04 215 50 H07Z1-K 150 TYPE 2 kevi Cca s1 d1 a1 K 500
04 215 51 H07Z1-K 185 TYPE 2 kevi Cca s1 d1 a1 K 500
04 215 56 H07Z1-K 240 TYPE 2 kevi Cca s1 d1 a1 K 500

nVent T2Blue uudistuu

nVent Raychem valmistama T2Blue paketointi uudistuu. Uudistus tehtiin urakoitsijoiden toiveesta, paketeissa on muun muassa kertakäyttökela asennusta helpottamaan. Pakkaukseen lisättiin asennusta helpottava kertakäyttökela. Sähkönumerot säilyvät samana. Uudet pakkaukset tulevat hyllyyn heti vanhojen loputtua.

Uutta jakokaappirintamalla

Stera-jakokaapit valmistetaan AlMg 3 -materiaalista, jolloin kaapista saadaan kevyt ja kestävä.

APS kaapelit saatavilla myös Cca-paloluokituksella

Tutut APS kaapelit ovat nyt saatavilla myös Cca-paloluokituksella ja Kerman-liittimet ovat uusissa ympäristöystävällisissä pakkauksissa.