Schneider Electricin Actassi -järjestelmä
Actassi on nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
APS asennuskaapeli Cat.6 U/UTP Cca on helppokäyttöisessä laatikossa, josta sitä on helppo käyttää sisäkelan ansiosta. Laatikko sisältää 305 m asennuskaapelia.
Cca-paloluokituksen kaapelia on saatavilla myös 500 metrin keloissa Dual- ja Single-asennuskaapelina. Tuotekoodi: W6UX042M0S30.
Snro 02 331 02
Tutustu myös muihin APS tuotteisiin!
Snro | Tuote |
7247704 | Kertapuristeinen liitin, Cat.6A STP, XA24 |
7247702 | Työkaluton liitin Cat6A STP, XG6S24 |
7247703 | Kertapuristeinen liitin, Cat.6 UTP, GT624, |
7247705 | Työkaluton liitin pölyläpällä Cat.6 UTP, CM624 |
Kerman liittimet uusissa ympäristöystävällisissä pakkauksissa
Kerman liittimet ovat nyt saatavilla ympäristöystävällisissä 24 kappaleen pahvipakkauksissa. Liittimet on pakattu kätevästi jokainen omaan koloonsa helposti otettavaksi ja käytettäväksi.
Kerman liittimillä toteutat luotettavat verkot niin asuntoon kuin vaativampaankin ympäristöön. Liittimiä on saatavilla kertapuristeisena ja työkaluttomina sekä suojattuna ja suojaamattomina.
Kerman tuotteiden asennuksille on saatavilla 25 vuoden järjestelmätakuu.
Musta Keystone RJ45-paneeli
Keystone-yhteensopivat RJ45-liittimet saadaan kuparipaneelin avulla siististi asennettua 19” asennustelineeseen tai laitekaappiin. Paneelin korkeus on 1U ja siinä voidaan käyttää suojaamattomia (UTP) tai suojattuja (STP) liittimiä. Paneelin mahtuu 24 liitintä, jotka ovat tilattavissa erikseen. Paneelissa on oma ruuvi maadoitusta varten.
PPE24SU: Snro 72 265 11
Actassi on nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
TE Connectivityn silikonisilla päätetuppiloilla suojaat kaapelipäät kosteudelta kuljetuksen tai varastoinnin aikana
Oikein tehty liitos on luotettava ja turvallisuutta edistävä. Huolellisesti toteutetut liitokset ovat myös pitkäikäisiä ja maksavat näin investoinnit takaisin.