Draka KLMA-HF C-PRo -merkinantokaapeli
KLMA-HF C-PRo -merkinantokaapeli täyttää CPR:n Cca-luokan vaatimukset
nVent Raychem valmistama T2Blue paketointi uudistuu. Uudistus tehtiin urakoitsijoiden toiveesta, paketeissa on muun muassa kertakäyttökela asennusta helpottamaan. Pakkaukseen lisättiin asennusta helpottava kertakäyttökela. Sähkönumerot säilyvät samana. Uudet pakkaukset tulevat hyllyyn heti vanhojen loputtua.
Urakoitsijoiden toivelistalla oli myöskin lyhyempiä saneerauskaapeleita.
⇓
8171472 | Raychem-T2Blue 10 – 20m 200W/230 |
8171473 | Raychem-T2Blue 10 – 30m 305W/230 |
8171474 | Raychem-T2Blue 10 – 40m 400W/230 |
8171475 | Raychem-T2Blue 10 – 50m 505W/230 |
8171476 | Raychem-T2Blue 10 – 60m 605W/230 |
8171477 | Raychem-T2Blue 10 – 70m 700W/230 |
8171478 | Raychem-T2Blue 10 – 80m 805W/230 |
8171479 | Raychem-T2Blue 10 – 90m 890W/230 |
8171481 | Raychem-T2Blue 10 – 101m 1010 W/230 |
8171483 | Raychem-T2Blue 10 – 121m 1215 W/230 |
8171485 | Raychem-T2Blue 10 – 142m 1420 W/230 |
8171487 | Raychem-T2Blue 10 – 160m 1600 W/230 |
8171489 | Raychem-T2Blue 10 – 180m 1800 W/230 |
8171491 | Raychem-T2Blue 10 – 200m 2000 W/230 |
8171455 | Raychem-T2Blue 20 – 11m 205W/230 |
8171456 | Raychem-T2Blue 20 – 14m 285W/230 |
8171457 | Raychem-T2Blue 20 – 18m 355W/230 |
8171458 | Raychem-T2Blue 20 – 21m 435W/230 |
8171459 | Raychem-T2Blue 20 – 28m 575W/230 |
8171460 | Raychem-T2Blue 20 – 35m 720W/230 |
8171461 | Raychem-T2Blue 20 – 43m 845W/230 |
8171462 | Raychem-T2Blue 20 – 50m 980W/230 |
8171463 | Raychem-T2Blue 20 – 57m 1130W/230 |
8171464 | Raychem-T2Blue 20 – 63m 1270W/230 |
8171465 | Raychem-T2Blue 20 – 71m 1435W/230 |
8171466 | Raychem-T2Blue 20 – 86m 1710W/230 |
8171467 | Raychem-T2Blue 20 – 101m 2015W/230 |
8171468 | Raychem-T2Blue 20 – 115m 2300W/230 |
Lähiaikoina on tulossa kolme uutta kokoa:
Teksti ja kuvat: nVent Raychem
KLMA-HF C-PRo -merkinantokaapeli täyttää CPR:n Cca-luokan vaatimukset
SLO:n valikoimassa nyt suuri määrä LAPP-kaapelituotteita LAPP. Mitä ajatuksia LAPP-brändi herättää sinussa ensimmäisenä? Ehkä tiedät ÖLFLEX®-kaapelit, tai SKINTOP®-holkkitiivisteet? Mutta tiesitkö, että meitä on yli 4000 asiantuntijaa tukenasi? Globaali markkinajohtaja LAPP on oman alansa globaali markkinajohtaja. Toimitamme asiakkaillemme kaiken kaapeleista liittimiin ja tarvikkeisiin, yhdistäen osat toisiinsa kokonaisuuksiksi. LAPP-tuotteita käytetään mm. erilaisissa tuotantokoneissa, robotiikassa, elintarviketeollisuudessa, liikennevälineissä, energiantuotannossa, sähköautoinfrastruktuurissa ja prosessiteollisuudessa. Mitä haastavampi sovellus, sen todennäköisemmin siitä löytyy tuotteitamme. Alansa johtava asiantuntija Asiakkaamme arvostavat asiantuntemusta. Yli 40 000 vakiotuotteemme joukosta löytyy jokaiseen sovellukseen sopiva tuote ja asiantuntijamme sekä yhteistyökumppanimme ovat valmiina auttamaan niiden valinnassa. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaidemme käyttöön aina markkinoiden parhaat tuotteet. Ykkösluokan palvelu Toimitamme tuotteita maailman jokaiseen kolkkaan. Useimmat tuotteistamme ovat saatavana suoraan varastosta, lyhyellä toimitusajalla. Taataksemme tämän, kehitämme jatkuvasti yhteistyö- ja logistiikkaverkostoamme, varastojamme, tuotantoamme sekä hankintaamme. Toimimme paikallisesti yli 100 maassa, joko suoraan, tai partnerin kanssa yhteistyössä. Pyrkimyksenämme on ykkösluokan palvelu, kaikkialla maailmassa. Innovaatioiden edelläkävijä LAPP on aina valmiina tulevaisuuteen, aivan kuten perustajamme Oskar ja Ursula Ida Lapp, kun he perustivat yhtiön vuonna 1959. Jo vuonna 1957 Oskar Lapp kehitti ensimmäisen teollisesti valmistettavan, taipuisan ÖLFLEX® -ohjauskaapelin, jossa oli värikoodatut johtimet. Tänään LAPP:n tuotebrändeihin kuuluvat myös UNITRONIC®-, ETHERLINE®-, HITRONIC®-, SKINTOP®-, EPIC®-, FLEXIMARK®- ja SILVYN®. Kestävä kehitys Toiminnassamme ja tuotekehityksessä tähtäämme aina kestävään kehitykseen. Viime vuonna toimme markkinoille maailman ensimmäisen lyijyttömän metallisen SKINTOP®-holkkitiivistesarjan. Tänä vuonna lanseerasimme ensimmäisten joukossa, SPE-kaapelin (Single Pair Ethernet) eli yksiparisen Ethernet-kaapelin, joka on kevyt ja materiaalia säästävää. SLO ja LAPP Suomessa LAPP on aina ollut perheomisteinen ja se näkyy yhtiön arvoissa. Haluamme kehittää ja kehittyä yhdessä asiakkaidemme kanssa ja sitoutua yhteisten menestystekijöiden löytämiseen. Tässä hengessä työskentelemme myös Suomessa Lapp Automaatiossa, saadessamme ylpeänä olla osa globaalia LAPP-perhettä ja SLO:n partneri. [siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"][/siteorigin_widget] LAPP Teollisuuskaapelit SLO-valikoimassa -esitteestä löydät kaikki SLO:n verkkokaupan valikoimassa olevat LAPP-kaapelit sähkönumeroineen. [siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"][/siteorigin_widget] ”Meille yksi strateginen päätös, on ollut löytää rinnallemme parhaat partnerit, jotka tukevat asiakkaidemme tarpeita koko Suomessa. Verkossa ja lokaalisti.” Kirjoittaja on Lapp Automaation myynti- ja markkinointijohtaja. [siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"][/siteorigin_widget] ”Hyvä Partneryhteistyö on kuin toimiva avioliitto. Avaintekijänä yhteistyössä, kuten avioliitossakin, on molemminpuolinen sitoutuminen ja yhteinen halu asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.” Martti Peitsara - Business Development Manager, on Lapp Automaation yhteyshenkilö SLO:lle.
Nestor Cablesin uusi ulkoasennuksiin soveltuva kaappiyhdistelmä koostuu 850 mm korkeasta K0-jakokaapista sekä NC-320 Optimus -jatkoskaapista. Se on tarkoitettu erityisesti mikrokanavaverkkoihin.