TeSys D Green
Luonnollinen kontaktorivalinta
Uusi Siteco Streetlight 40 on helppokäyttöinen, linssiteknologiaa hyödyntävä energiatehokas tievalaisin. Valaisinperheeseen kuuluu kolme eri rakennekokoa (micro, mini ja midi) ohjelmoitavilla teho- ja himmennystasoilla (2000lm-20000lm), sekä kahdella optiikalla (ST0.8a and ST1.2a).
Siteco Streetlight 40 -valaisin soveltuu joustavan asennuskorkeutensa (3-14 metriä) ansiosta monipuolisesti erilaisten kulkuväylien, teiden ja myös alueiden valaisemiseen – jalkakäytävistä ja pyöräteistä kokoojakatuihin ja monikaistaisiin ajoväyliin sekä aukioihin ja pysäköintialueisiin. Streetlight 40 soveltuu joko varsi-ase
nnukseen tai pylvään päähään asennettavaksi. Valaisimeen voidaan asennusvaiheessa ohjelmoida yöaikainen astrologinen himmennysprofiili -50 % -2h/+4h.
Kestävän valaisimen (IK08, IP66) käyttölämpötila-alue on – 30°C…+ 50°C, värilämpötila 4000K, valotehokkuus 130lm/W ja käyttöikä 100.000h (L80/B10). Siteco Streetlight 40 -valaisimella on 5 vuoden takuu.
Snro | Nimeke |
4519832 | SL40mc ST0.8a 2000lm |
4519833 | SL40mc ST0.8a 4000lm |
4519834 | SL40mc ST0.8a 7300lm |
4519835 | SL40mn ST0.8a 12000lm |
4519836 | SL40md ST0.8a 20000lm |
4519837 | SL40mc ST1.2a 4000lm |
4519838 | SL40mc ST1.2a 7300lm |
4519839 | SL40mn ST1.2a 12000lm |
4519840 | SL40md ST1.2a 20000lm |
4606636 | SL40 sovite Ø60/42 |
OSRAM Oy, puh. 09 8493 2200
www.osram.fi/lightingsolutions
Weidmüller tarjoaa laajan valikoiman sekä hallittuja että hallitsemattomia Power over Ethernet (PoE) -kytkimiä, joiden virtalähteenä voi käyttää teollisuudesta tuttua 24 voltin virtalähdettä.
Suurempi kotelo helpottaa asentamista ja mahdollistaa apukoskettimen kaapelin tuomisen koteloon samalta puolelta kuin voimakaapelit.