Weidmülleriltä 24 volttiin sopivat PoE kytkimet
Weidmüller tarjoaa laajan valikoiman sekä hallittuja että hallitsemattomia Power over Ethernet (PoE) -kytkimiä, joiden virtalähteenä voi käyttää teollisuudesta tuttua 24 voltin virtalähdettä.
Tähän asti PoE-kytkinten virransyötön on määritellyt standardi ja se on ollut 48 volttia. Weidmüllerin kytkin tekee tarvittavan muunnoksen täysin automaattisesti.
Suurin hyöty PoE-kytkimistä on se, että virransyöttöön ei tarvita erillistä kaapelia. Siksi sen asentaminen myös ahtaisiin paikkoihin on nopeaa, ja asennuskulut jäävät maltillisiksi. Power over Ethernet -kytkintä voidaan käyttää vähän virtaa kuluttavien laitteiden kanssa, joita ovat esimerkiksi IP-puhelimet, valvontakamerat ja WLAN-tukiasemat.
Weidmüllerin PoE:t tukevat IEE 802.3at -standardia, joka tunnetaan myös PoE+-nimellä. Tällä standardilla voidaan syöttää 30W tehoa ethernet-kaapeliin.
Tekniset tiedot
- 6-porttinen IEE 802.3af/at POE+ hallinnoimaton ethernet-kytkin
- 4 kpl IEEE 802.3af/at-yhteensopivaa PoE-porttia
- max 30W per PoE-portti
- 24/48VDC kahdennettu laaja-alueinen virransyöttö
- sisäänrakennettu DC/DC-muunnos mahdollistaa 24VDC-virtalähteen käytön PoE (48VDC) -standardoitujen laitteiden kanssa
- älykäs virrankulutuksen tarkkailu ja luokitus
- kahdennettu DC-virransyöttö pistokeliittimellä
- DIP-kytkimillä mahdollisuus broadcast storm protection -asetukseen
- takuu 5 vuotta.
Weidmüller Ethernet kytkimet verkkokaupassa
LISÄTIETOJA
tuotepäällikkö Sami Tolkki, puh. 010 283 2271, sami.tolkki@slo.fi tai SLO-myynti
Prysmianilta ensimmäinen Cca-luokan instrumentointikaapeli suomalaismarkkinoille
Prysmian Groupin halogeenittomien palonkestoisten kaapeleiden AFUMEX C-PRo -valikoima on täydentynyt NOMAK-HF C-PRo -kaapelilla. Tämä Cca-s1,d1,a1-paloluokan kaapeli on ensimmäinen Cca-luokan instrumentointikaapeli suomalaismarkkinoilla.