Kiinteistöautomaation tarpeisiin suunniteltu ACH580 taajuusmuuttaja on omaa luokkaansa
Taajuusmuuttajan tehoalue ulottuu seinäasenteisena (IP21 ja IP55) 0,75 kW:sta 250kW:iin asti ja se toimii seuraajana menestyksekkäälle ACH550 taajuusmuuttajalle. Kompakti ACH580 säästää asennustilaa ja tarjoaa käyttäjälleen helppoa asennettavuutta, ensiluokkaista käytettävyyttä ja monipuolista integroitavuutta eri automaatiojärjestelmiin.
Kuten edeltäjästänsä, ACH580:sestä löytyy paljon erilaisia toiminnallisuuksia helpottamaan laitteen käyttöä kiinteistöautomaation sovelluksissa, mukaan lukien reaaliaikakello ohjaukseen ilman kellokytkintä, sekä PID säädin ilman ulkoisia säätimiä. Kompakti, tehokas ja yksinkertainen, ota askel lähemmäs käytettävyyttä.
EVO40 on voimaliitin, joka toimii kytkimenä ja erottimena sisältäen pyöritettävän ohjaimen (On-Off). Se on saatavilla 2-6-napaisina (+maa) vaihtoehtoina.
Kuorman kytkeminen ja irrottaminen jännitteellisenä on mahdollista tehdä turvallisesti eristämällä minkä tahansa pienjännitevirtapiirin, IEC/EN 60947-1 ja 60947-3 standardien mukaisesti.
Myös kaikkien 3-vaihemoottoreiden jännitteellinen kytkentä onnistuu IEC/EN 60943-3 standardien mukaisesti. Näin ollen EVO40 täyttää kytkimien käyttöluokat AC-21A, AC-22A ja AC-23A.
Soneparin pitkäaikainen toimittaja Helvar Oy pääsi kokeilemaan ostajan saappaita, kun Karkkilassa sijaitsevan tehtaan pihavalaistus päivitettiin. Valaisimet kohteeseen toimitti Bat. Power Oy. Lue kirjoituksesta, miten Helvarin valaistuksen päivitys tuotti raikkaan ja kirkkaan valaistuksen lisäksi merkittävää säästöä vuorokausirytmin mukaisella valaistustasojen ohjauksella.