Työmaiden kevyt uutuus

Kotimaiset, Avainlippu -merkillä varustetut keskukset ovat luotettava valinta aina suurilta työmailta kevyeen käyttöön. Kattava valikoima pitää sisällään kaksi erillistä runkokokoa ja yhteensä kuusi erillistä versiota.

Kotimaista tuotantoa

Vohek laajentuu täysin uuteen tuotesegmenttiin, pitäen lujasti kiinni yrityksen olemassa olevista arvoista. Mini & Midi -keskukset valmistetaan Liedossa, muiden Vohek -tuotteiden rinnalla. Keskusten koteloiden materiaalina käytetään iskunkestävää kestomuovia ja komponentteina laadukkaita PCEn ja Eatonin tuotteita. Kaikissa malleissa suojausluokka on IP44, sekä automaattiriviä suojaava muovinen, itsestään sulkeutuva kansi.

Pienet ja kätevät keskukset

Valikoimasta löytyy kaksi eri runkokokoa kahdella eri nimellisvirralla, jolloin valittavana on kattavasti vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin. Tuotteet on varustettu integroidulla kantokahvalla, helpottaen keskusten siirtämistä, sekä ripustamista. Lisäksi keskuksissa on kiinnitysreiät, mahdollistaen myös tukevan asennuksen sijainnista riippumatta. Kooltaan keskukset ovat pieniä ja käteviä.

 

Tyyppi  Sähkönumero Kuvaus
TAKP Mini 16.024 3434470 2kpl 16A voimapr, 4kpl schukopr
TAKP Mini 32.024 3434471 2kpl 16A voimapr, 4kpl schukopr
TAKP Mini 32.114 3434472 1kpl 32A & 16A voimapr, 4kpl schukopr
TAKP Midi 16.028 3434475 2kpl 16A voimapr, 8kpl schukopr
TAKP Midi 32.028 3434476 2kpl 16A voimapr, 8kpl schukopr
TAKP Midi 32.118 3434477 1kpl 32A & 16A voimapr, 8kpl schukopr

Konenäkö on ihmissilmän väsymätön ja tarkka jatke

Teollisuudessa toteutetaan prosesseja robotiikalla, koska se on nopeaa ja varmatoimista. Perinteisesti tuotantolinjoja valvovat ihmiset aistinvaraisesti. Konenäön hyödyntäminen teollisuuden vaativissa automaatio- ja laadunvalvontakohteissa on lisääntynyt ja teknologisia harppauksia tulee tapahtumaan seuraavien vuosikymmenten aikana yhä enemmän.

Siemens SITOP PSU6200

Uusi teholähde on vankkarakenteinen ja vaivaton kytkeä