EVO40 on voimaliitin, joka toimii kytkimenä ja erottimena sisältäen pyöritettävän ohjaimen (On-Off). Se on saatavilla 2-6-napaisina (+maa) vaihtoehtoina.
Kuorman kytkeminen ja irrottaminen jännitteellisenä on mahdollista tehdä turvallisesti eristämällä minkä tahansa pienjännitevirtapiirin, IEC/EN 60947-1 ja 60947-3 standardien mukaisesti.
Myös kaikkien 3-vaihemoottoreiden jännitteellinen kytkentä onnistuu IEC/EN 60943-3 standardien mukaisesti. Näin ollen EVO40 täyttää kytkimien käyttöluokat AC-21A, AC-22A ja AC-23A.
Toimii yhtä aikaa kytkimenä ja eristimenä
EVO40 on varustettu itsepuhdistuvilla hopeoiduilla koskettimilla, joissa ainutlaatuinen ja patentoitu ”twist” mekanismi. Uusi teknologinen konsepti mahdollistaa toimimisen kytkimenä ja eristimenä.
Turvasulut pienentävät sähköiskuvaaraa
Kun kuorma- ja syöttöosat erotetaan toisistaan, niiden suojaus on varmistettu erillisillä turvasuluilla (IP4X) pienentäen sähköiskuvaaraa. Vankkarakenteinen mekanismi mahdollistaa erotuksen erilaisissa vikatilanteissa, kuten ylivirta- tai ylijännitevioissa.
Pieni koko ja seinäasennettava
EVO40 on pienikokoinen, ei näkyviä ruuveja, ei rakoja ja riippulukittava. Asennukseen on tarjolla erilaisia koteloita mm. seinälle asennettava erilaisilla kulmilla.
Materiaalien laadun ansiosta EVO40 tarjoaa joustavuutta vaativimmissakin sovelluksissa hygienian, kestävyyden ja luotettavuuden suhteen (IP66/IP67 ja IK09). Valmistukseen on käytetty halogeenivapaita ja UL94 itsestään sammuvia materiaaleja. EVO40 kestää myös kuumia höyryjä ja kaasuja (IEC 60068-2), UV-säteilyä, korroosiota sekä kemikaaleja.
Onko tuotanto- tai logistiikkatiloissasi liian vähän valoa?
Jos työpisteellä on vaikea nähdä ja tehtäviä on hankala tehdä kolhuja, kannattaa harkita LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT -valaisinta.