Siemensin kompaktit 3KF -kytkinvarokkeet
Toimintavarmuutta vaativiin olosuhteisiin
Spectra-sarjan suurin strobo on 15 joulen B400STR.
Helposti ja nopeasti asennettava vilkku, joko suoraan rungon pohjasta tai asennusjalan/seinäkiinnikkeen avulla; pystyyn, kyljelleen tai ylösalaisin. IP luokka on IP65, materiaali polykarbonaatti ja tuote painaa alle kilon. Käyttölämpötila -25°… +50°. Prismamainen kupu tehostaa vilkun näkyvyyttä.
Tuote | ||
---|---|---|
7131610 | Salamavilkku IP65, 4003560 – SpectraB400STR 24VAC/DC ORANS | |
7131611 | Salamavilkku IP65, 4003560 – SpectraB400STR 24VAC/DC SININ | |
7131612 | Salamavilkku IP65, 4003560 – SpectraB400STR 24VAC/DC KIRKAS | |
7131613 | Salamavilkku IP65, 4003560 – SpectraB400STR 24VAC/DC VIHREÄ | |
7131614 | Salamavilkku IP65, 4003560 – SpectraB400STR 24VAC/DC PUN | |
7131615 | Salamavilkku IP65, 4003560 – SpectraB400STR 24VAC/DC KELT | |
7131616 | Salamavilkku IP65, 4003575 – SpectraB400STR 230 V AC ORANS | |
7131617 | Salamavilkku IP65, 4003575 – SpectraB400STR 230 V AC SININ | |
7131618 | Salamavilkku IP65, 4003575 – SpectraB400STR 230 V AC KIRKAS | |
7131619 | Salamavilkku IP65, 4003575 – SpectraB400STR 230 V AC VIHREÄ | |
7131620 | Salamavilkku IP65, 4003575 – SpectraB400STR 230 V AC PUN | |
7131621 | Salamavilkku IP65, 4003575 – SpectraB400STR 230 V AC KELT | |
7131642 | 4004010, asennustarvike – B400RAB001 seinäasennusteline | |
7131643 | asennustarvike – B400TMA001 asennusjalka 145 mm |
MCB-7 aikarele soveltuu laajan aika- ja jännitealueen ansiosta käytettäväksi muun muassa merkinantokojeiden, ilmastoinnin, ovikojeiden, valaistusryhmien kytkentään ja automaattiseen ohjaukseen veto- ja päästöhidastuksella.